WATTS ปั๊มหน้าแปลนแยก
สไตล์ | รุ่น | ขนาด Outlet | วัสดุลูกบอล | การเชื่อมต่อขาเข้า | ประเภท Outlet | ขนาดขาเข้า | ประเภทขาเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | นาที. อุณหภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IPF-S-M1 1 | 1" | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | เบ้า | ข้อต่อหน้าแปลน | 1" | เบ้า | 406 ° F | -40 ° F | ฿2,563 | |
B | IPF-T-M1 1 | 1" | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | เธรดหญิง | ข้อต่อหน้าแปลน | 1" | เธรดหญิง | 406 ° F | - | ฿2,556 | |
B | IPF-T-M1 1 1/2 | 1-1 / 2 " | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | เธรดหญิง | ข้อต่อหน้าแปลน | 1 1 / 2 " | เธรดหญิง | 406 ° F | - | ฿4,046 | |
A | IPF-S-M1 1 1/2 | 1-1 / 2 " | ทองเหลือง | เบ้า | เบ้า | 1 1 / 2 " | เบ้า | 406 ° F | -40 ° F | ฿4,046 | |
B | IPF-T-M1 1 1/4 | 1-1 / 4 " | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | เธรดหญิง | ข้อต่อหน้าแปลน | 1 1 / 4 " | เธรดหญิง | 406 ° F | - | ฿3,087 | |
A | IPF-S-M1 1 1/4 | 1-1 / 4 " | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | เบ้า | ข้อต่อหน้าแปลน | 1 1 / 4 " | เบ้า | 406 ° F | -40 ° F | ฿3,085 | |
B | IPF-T-M1 2 | 2" | ทองเหลือง | เธรดหญิง | เธรดหญิง | 2" | เธรดหญิง | 406 ° F | - | ฿7,066 | |
A | IPF-S-M1 2 | 2" | ทองเหลือง | เบ้า | เบ้า | 2" | เบ้า | 406 ° F | -40 ° F | ฿7,066 | |
C | IPF-S-M1 3/4 | 3 / 4 " | ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม | - | ข้อต่อหน้าแปลน | 3 / 4 " | เบ้า | 406 องศา F | -40 องศา F | ฿2,011 | |
D | IPF-T-M1 3/4 | 3 / 4 " | ทองเหลือง | - | ข้อต่อหน้าแปลน | 3 / 4 " | เธรดหญิง | 406 องศา F | - | ฿2,011 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก
- ผลิตภัณฑ์คลีนรูม
- สายป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- ฉนวนกันความร้อนท่อ
- หน้าจอนก
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- การตรวจจับก๊าซ
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- คมนาคม
- RAE ลายฉลุทางเท้า R x R
- KAREWEAR หน้าต่างทดแทน
- LINCOLN ปั๊มอัดจารบี
- STRANCO INC เครื่องหมายท่อ 460 โวลต์
- MUELLER INDUSTRIES จุกนมท่อ 1 นิ้ว
- B & P MANUFACTURING เฟรมรถบรรทุกมือ Liberator
- AMS ชุดสว่านเจาะเกลียวขนาด 5/8 นิ้ว
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 5/8-8 Un
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ Washdown, สามเฟส, ปิดสนิท, ปิดปั๊มคู่
- THOMAS & BETTS เครื่องซักผ้า