GRAINGER Steel U-Bolt พร้อมเกลียว 3 / 8-16, Black Oxide Finish
สไตล์ | รุ่น | สำหรับขนาดท่อ | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U17242.037.0100 | 1" | 2.5 " | 1.5 " | 1.25 " | ฿699 | |
B | U17242.037.0150 | 1.5 " | 2.625 " | 2" | 1.25 " | ฿763 | |
C | U17242.037.0125 | 1.25 " | 2.75 " | 1.75 " | 1.125 " | ฿783 | |
D | U17242.037.0050 | 1 / 2 " | 2.25 " | 1" | 1.25 " | ฿632 | |
E | U17242.037.0200 | 2" | 3.125 " | 2.5 " | 1.25 " | ฿867 | |
E | U17242.037.0250 | 2.5 " | 3.625 " | 3" | 1.25 " | ฿114 | |
E | U17242.037.0300 | 3" | 4.125 " | 3.5 " | 1.25 " | ฿123 | |
A | U17242.037.0075 | 3 / 4 " | 2.25 " | 1.25 " | 1.25 " | ฿655 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทดสอบเครื่องมือและเครื่องใช้
- รีเลย์ Aquastat
- ตัวกรองเหล็ก
- เครื่องทำความร้อนแบบแบนด์
- บริการอาหาร Buggies การถ่ายโอนข้อมูล
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- benders
- เครื่องมือยึด
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- น้ำมันหล่อลื่น
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC ชุดเปลี่ยนแบตเตอรี่
- EMUGE เครื่องเคาะเหล็กความเร็วสูง, TiN Finish
- DIXON ชุดซ่อม DQC V-Series
- CH HANSON สายซีลความปลอดภัย
- PASS AND SEYMOUR ที่ชาร์จ USB Type A พร้อมเต้ารับป้องกันการงัดแงะดูเพล็กซ์
- WATTS LFFBV-3C-SS ซีรี่ส์บอลวาล์วเต็มพอร์ต
- WATTS Ames Maxim Series M500N ชุดอุปกรณ์ตรวจจับแรงดันแบบลดขนาด
- ANVIL ฐานเสาสองเสาสีเขียว
- EATON XT ซีรี่ส์ IEC คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก
- VESTIL บันไดขั้นบันไดไฟเบอร์กลาส FBSL Series