ดอกต๊าปเกลียวเหล็กกล้า EMUGE ความเร็วสูง ผิวดีบุก
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BU5914105003 | 2 13 / 64 " | 40 | 0.141 " | #4 | 9 / 32 " | UNC | ฿2,744 | |
A | BU5914105006 | 2 31 / 64 " | 32 | 0.168 " | #8 | 13 / 32 " | UNC | ฿1,475 | |
A | BU5914105007 | 2.75 " | 24 | 0.194 " | #10 | 15 / 32 " | UNC | ฿2,520 | |
A | BU5914105041 | 2.75 " | 32 | 0.194 " | #10 | 15 / 32 " | UNF | ฿1,597 | |
B | BU5914105044 | 3 35 / 64 " | 24 | 0.318 " | 5 / 16 " | 2.5 " | UNF | ฿2,920 | |
A | BU5914105011 | 3-15/16 | 16 | 0.381 " | 3 / 8 " | 2.5 " | UNC | ฿2,071 | |
A | BU5914105009 | 3.156 " | 20 | 0.255 " | 1 / 4 " | 2.5 " | UNC | ฿1,215 | |
A | B59914000040 | 63mm | 0.70mm | 4.50mm | M4 | 10mm | เมตริกหยาบ | ฿1,469 | |
C | B59914000050 | 70mm | 0.80mm | 6.00mm | M5 | 13mm | เมตริกหยาบ | ฿1,428 | |
A | B59914000080 | 90mm | 1.25mm | 8.00mm | M8 | 20mm | เมตริกหยาบ | ฿1,967 | |
A | B59914000100 | 100mm | 1.50mm | 10.00mm | M10 | 25mm | เมตริกหยาบ | ฿2,206 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจผลกระทบไฟฟ้า
- ฟิวส์พิเศษ
- สายเทอร์มินัลบล็อก
- มู่เล่ย์สายพานไดรฟ์แบบซิงโครนัส
- Buriable แก๊สฟิตติ้ง
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- ปั๊ม
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- คูลเลอร์น้ำมัน
- AUTONICS รีเลย์ตั้งเวลา 9990 ชม. 8 พิน
- HEATHROW SCIENTIFIC ถาดโพลีโพรพีลีน
- FERVI สว่านแม่เหล็ก
- SUPER-STRUT P716 Series แคลมป์ท่อกันกระแทก
- PASS AND SEYMOUR ประดับประดา Series Wifi Touch Switch
- HOFFMAN Climaguard Series XR47 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในร่ม
- Aetna Bearing G Series ตลับลูกปืนกันรุน 3 ชิ้น
- KOHLER บาร์ผ้าขนหนู
- HUMBOLDT เครื่องเขย่าตะแกรงรุ่นประหยัด ขนาดใหญ่
- SMC VALVES ตัวควบคุมท่อร่วมไอดี