Emuge B59914000080 | ต๊าปขึ้นรูปเกลียว ดีบุก 8 X 1.25มม. | 20wz34 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EMUGE B59914000080 ดอกต๊าปเกลียวขึ้นรูป ดีบุก 8 x 1.25 มม. | AF7DZL 20WZ34

EMUGE B59914000080 ต๊าปขึ้นรูปเกลียว 8 x 1.25mm Tin

In Stock
รายการ: AF7DZL รุ่น: B59914000080ข้ามอ้างอิง: 20WZ34

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,098 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการขึ้นรูปเกลียวแตะ
เสร็จสิ้นดีบุก
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ90mm
ขว้าง1.25mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม2B, 3B
ก้าน Dia8.00mm
ขนาดM8
แตะสไตล์Forming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว20mm
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)13.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.91
รหัส HS8207403000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวประเภทด้ายราคา
EMUGE BU5914105003 การขึ้นรูปเกลียวการขึ้นรูป # 4 x 40 Tin | AF7DYJ 20WZ15 BU59141050032 13 / 64 "400.141 "#49 / 32 "UNC฿2,744
EMUGE BU5914105006 การขึ้นรูปเกลียวการขึ้นรูป # 8 x 32 Tin | AF7DYU 20WZ18 BU59141050062 31 / 64 "320.168 "#813 / 32 "UNC฿1,494
EMUGE BU5914105007 การขึ้นรูปเกลียวการขึ้นรูป # 10 x 24 Tin | AF7DYV 20WZ 19 BU59141050072.75 "240.194 "#1015 / 32 "UNC฿2,520
EMUGE BU5914105009 ต๊าปเกลียวขึ้นรูป 1/4 นิ้ว x 20 ดีบุก | AF7DYW 20WZ20 BU59141050093.156 "200.255 "1 / 4 "2.5 "UNC฿422
EMUGE BU5914105011 ต๊าปเกลียวขึ้นรูป 3/8 นิ้ว x 16 ดีบุก | AF7DYX 20WZ21 BU59141050113-15/16160.381 "3 / 8 "2.5 "UNC฿2,147
EMUGE BU5914105041 ต๊าปขึ้นรูปเกลียว #10 x 32 ดีบุก | AF7DZA 20WZ24 BU59141050412.75 "320.194 "#1015 / 32 "UNF฿1,555
EMUGE BU5914105044 ต๊าปขึ้นรูป 5/16 นิ้ว x 24 นิ้ว | ดีบุก AF7DZE 20WZ28 BU59141050443 35 / 64 "240.318 "5 / 16 "2.5 "UNF฿2,920

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EMUGE B59914000080 ต๊าปขึ้นรูปเกลียว 8 x 1.25mm Tin
฿2,098 / หน่วย