Emuge 5914105003 | การขึ้นรูปเกลียว การขึ้นรูปต๊าป #4 X 40 ดีบุก | 20wz15 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EMUGE BU5914105003 การขึ้นรูปเกลียวการขึ้นรูป # 4 x 40 Tin | AF7DYJ 20WZ15

EMUGE BU5914105003 ต๊าปขึ้นรูปเกลียว #4 x 40 Tin

In Stock
รายการ: AF7DYJ รุ่น: BU5914105003ข้ามอ้างอิง: 20WZ15
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
฿2,744 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการขึ้นรูปเกลียวแตะ
เสร็จสิ้นดีบุก
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 13 / 64 "
ขว้าง40
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม2B, 3B
ก้าน Dia0.141 "
ขนาด#4
แตะสไตล์Forming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว9 / 32 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.64
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.79
รหัส HS8207403000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวประเภทด้ายราคา
EMUGE BU5914105006 การขึ้นรูปเกลียวการขึ้นรูป # 8 x 32 Tin | AF7DYU 20WZ18 BU59141050062 31 / 64 "320.168 "#813 / 32 "UNC฿1,494
EMUGE BU5914105007 การขึ้นรูปเกลียวการขึ้นรูป # 10 x 24 Tin | AF7DYV 20WZ 19 BU59141050072.75 "240.194 "#1015 / 32 "UNC฿2,520
EMUGE BU5914105009 ต๊าปเกลียวขึ้นรูป 1/4 นิ้ว x 20 ดีบุก | AF7DYW 20WZ20 BU59141050093.156 "200.255 "1 / 4 "2.5 "UNC฿422
EMUGE BU5914105011 ต๊าปเกลียวขึ้นรูป 3/8 นิ้ว x 16 ดีบุก | AF7DYX 20WZ21 BU59141050113-15/16160.381 "3 / 8 "2.5 "UNC฿2,147
EMUGE BU5914105041 ต๊าปขึ้นรูปเกลียว #10 x 32 ดีบุก | AF7DZA 20WZ24 BU59141050412.75 "320.194 "#1015 / 32 "UNF฿1,555
EMUGE BU5914105044 ต๊าปขึ้นรูป 5/16 นิ้ว x 24 นิ้ว | ดีบุก AF7DZE 20WZ28 BU59141050443 35 / 64 "240.318 "5 / 16 "2.5 "UNF฿2,920
EMUGE B59914000040 ต๊าปขึ้นรูปเกลียว ดีบุก 4 x 0.70 มม. | AF7DZH 20WZ31 B5991400004063mm0.70mm4.50mmM410mmเมตริกหยาบ฿1,555

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EMUGE BU5914105003 ต๊าปขึ้นรูปเกลียว #4 x 40 Tin
฿2,744 / หน่วย