GREENLEE เลื่อยฉลุโลหะ Bi Metal
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | เลื่อย Dia. | ขนาดก้าน | ใช้กับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 825-1 | ปะเก็น | 1" | 5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "with (3) Flats | Mfr. เลขที่ 2800, 37155, 37157, 38522 | ฿874 | |
B | 825-2 | หลุมเลื่อย | 2" | 7/16 "Hex, 3/8" with (3) Flats, 1/2 "with (3) Flats | Mfr. เลขที่ 2801, 37154, 37156 | ฿747 | |
C | 825-3 1-/ 4 | หลุมเลื่อย | 3.25 " | 7/16 "Hex, 1/2" พร้อม (3) Flats | Mfr. เลขที่ 2801, 37156 | ฿1,034 | |
D | 825-4 1-/ 8 | หลุมเลื่อย | 4.125 " | 7/16 "Hex, 1/2" พร้อม (3) Flats | Mfr. เลขที่ 2801, 37156 | ฿1,567 | |
D | 825-4 | หลุมเลื่อย | 4" | 7/16 "Hex, 1/2" พร้อม (3) Flats | Mfr. เลขที่ 2801, 37156 | ฿1,469 | |
E | 825-1 1-/ 8 | หลุมเลื่อย | 1.125 " | 5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "with (3) Flats | Mfr. เลขที่ 2800, 37155, 37157, 38522 | ฿616 | |
F | 825-7/8 | หลุมเลื่อย | 7 / 8 " | 5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "with (3) Flats | Mfr. เลขที่ 2800, 37155, 37157, 38522 | ฿570 | |
G | 825-3 3-/ 4 | หลุมเลื่อย | 3.75 " | 7/16 "Hex, 1/2" พร้อม (3) Flats | Mfr. เลขที่ 2801, 37156 | ฿1,268 | |
H | 825-3 5-/ 8 | หลุมเลื่อย | 3.625 " | 7/16 "Hex, 1/2" พร้อม (3) Flats | Mfr. เลขที่ 2801, 37156 | ฿1,069 | |
I | 825-3 | หลุมเลื่อย | 3" | 7/16 "Hex, 1/2" พร้อม (3) Flats | Mfr. เลขที่ 2801, 37156 | ฿975 | |
H | 825-3 1-/ 2 | หลุมเลื่อย | 3.5 " | 7/16 "Hex, 1/2" พร้อม (3) Flats | Mfr. เลขที่ 2801, 37156 | ฿1,009 | |
J | 825-2 1-/ 2 | หลุมเลื่อย | 2.5 " | 7/16 "Hex, 1/2" พร้อม (3) Flats | Mfr. เลขที่ 2801, 37156 | ฿977 | |
K | 825-2 1-/ 4 | หลุมเลื่อย | 2.25 " | 7/16 "Hex, 1/2" พร้อม (3) Flats | Mfr. เลขที่ 2801, 37156 | ฿921 | |
C | 825-1 3-/ 4 | หลุมเลื่อย | 1.75 " | 7/16 "Hex, 3/8" with (3) Flats, 1/2 "with (3) Flats | Mfr. เลขที่ 2801, 37154, 37156 | ฿744 | |
L | 825-1 1-/ 2 | หลุมเลื่อย | 1.5 " | 5/16 "Hex, 3/8" with (3) Flats, 1/2 "with (3) Flats | Mfr. เลขที่ 2800, 37154, 37156 | ฿608 | |
M | 825-3/4 | หลุมเลื่อย | 3 / 4 " | 5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "with (3) Flats | Mfr. เลขที่ 2800, 37155, 37157, 38522 | ฿535 | |
N | 825-4 3-/ 4 | หลุมเลื่อย | 4.75 " | 7/16 "Hex, 1/2" พร้อม (3) Flats | Mfr. เลขที่ 2801, 37156 | ฿3,304 | |
O | 825-4 1-/ 2 | หลุมเลื่อย | 4.5 " | 7/16 "Hex, 1/2" พร้อม (3) Flats | Mfr. เลขที่ 2801, 37156 | ฿3,045 | |
P | 825-1 3-/ 8 | หลุมเลื่อย | 1.375 " | 5/16 "Hex, 3/8" with (3) Flats, 1/2 "with (3) Flats | Mfr. เลขที่ 2800, 37154, 37156 | ฿645 |
เลื่อยเจาะรูโลหะ Bi
เลื่อยเจาะรู Greenlee เหมาะสำหรับการเจาะรูผ่านอะลูมิเนียม ดีบุก เหล็ก พลาสติก ไม้ และชิ้นงานไฟเบอร์กลาส มีคุณลักษณะเหล็กกล้าเครื่องมือ ใบมีดโลหะคู่สำหรับการตัดผ่านพื้นผิวที่แข็งในขณะที่ลดการสึกหรอให้เหลือน้อยที่สุด และมีผิวเคลือบด้วยไอน้ำออกไซด์เพื่อรักษาอุณหภูมิของใบมีดให้ต่ำขณะตัด มีแผ่นรองหลังหนาพิเศษเพื่อลดการสั่นสะเทือนระหว่างการทำงาน เลือกจากเลื่อยเจาะโลหะ bi-metal ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 - 4.75 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขั้วต่อขา
- แส้ Spatulas และเครื่องขูด
- ซิลล์ค็อกส์
- ซีลรูที่แนบมา
- ตัวแปลงเฟส
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- เครื่องมือประปา
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- benders
- ชุดเครื่องมือช่าง
- APPROVED VENDOR ไฟแสดงสถานะแบบแบน 12VDC
- STARRETT หมุดเจาะทองเหลืองพร้อมด้ามจับแบบมีสัน
- SPEEDAIRE ที่วางเท้า
- VELVAC เปลี่ยนกระจกแบน
- INGERSOLL-RAND เครื่องอัดอากาศแบบพกพา
- DIXON ข้อต่อท่อสวน
- BURNDY Insulink Series ปลอกรัดทางเข้าบริการ
- KIMBLE CHASE อะแดปเตอร์กรองสุญญากาศ
- SMC VALVES สวิตช์ความดันซีรีส์ Ise75
- BOSTON GEAR SL Series Pillow Blocks ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบติดหนุนต่ำ