Greenlee 825-2-1/4 | โฮลซอว์ 2-1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง สนามแปรผัน | 35mj06 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GREENLEE 825-2-1/4 โฮลซอว์ปรับระยะได้ ขนาดตัด 2-1/4 นิ้ว | AH4VNC 35MJ06

GREENLEE 825-2-1/4 เลื่อยเจาะรูพิทช์แปรผัน ขนาดการตัด 2-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH4VNC รุ่น: 825-2-1/4ข้ามอ้างอิง: 35MJ06
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
฿921 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหลุมเลื่อย
การออกแบบ Arborไม่รวม
เปลี่ยนโดยตรงสำหรับ:Mfr. เลขที่ 37623
เกรดเมทริกซ์ II
แม็กซ์ ความลึกตัด1.625 "
ขนาดดอกสว่านนำร่องเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 "x 4-1 / 4" L
แอพพลิเคชันหลักโลหะ
เลื่อย Dia.2.25 "
ขนาดก้าน7/16 "Hex, 1/2" พร้อม (3) Flats
ฟันต่อนิ้ว4/6
วัสดุฟันBi- โลหะ
ใช้กับMfr. เลขที่ 2801, 37156

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นเลื่อย Dia.ขนาดก้านใช้กับราคา
GREENLEE 825-3/4 โฮลซอว์ปรับระยะได้ ขนาดตัด 3/4 นิ้ว | AH4VMU 35MH97 825-3/4หลุมเลื่อย3 / 4 "5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "with (3) FlatsMfr. เลขที่ 2800, 37155, 37157, 38522฿535
GREENLEE 825-7/8 โฮลซอว์ ขนาดตัด 7/8 นิ้ว | AH4VMV 35MH98 825-7/8หลุมเลื่อย7 / 8 "5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "with (3) FlatsMfr. เลขที่ 2800, 37155, 37157, 38522฿570
GREENLEE 825-1 โฮลซอว์ปรับระยะได้ ขนาดตัด 1 นิ้ว | AH4VMW 35MH99 825-1ปะเก็น1"5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "with (3) FlatsMfr. เลขที่ 2800, 37155, 37157, 38522฿874
GREENLEE 825-1-1/8 โฮลซอว์ปรับระยะได้ ขนาดตัด 1-1/8 นิ้ว | AH4VMX 35MJ01 825-1 1-/ 8หลุมเลื่อย1.125 "5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "with (3) FlatsMfr. เลขที่ 2800, 37155, 37157, 38522฿616
GREENLEE 825-1-3/8 โฮลซอว์ปรับระยะได้ ขนาดตัด 1-3/8 นิ้ว | AH4VMY 35MJ02 825-1 3-/ 8หลุมเลื่อย1.375 "5/16 "Hex, 3/8" with (3) Flats, 1/2 "with (3) FlatsMfr. เลขที่ 2800, 37154, 37156฿645
GREENLEE 825-1-1/2 โฮลซอว์ปรับระยะได้ ขนาดตัด 1-1/2 นิ้ว | AH4VMZ 35MJ03 825-1 1-/ 2หลุมเลื่อย1.5 "5/16 "Hex, 3/8" with (3) Flats, 1/2 "with (3) FlatsMfr. เลขที่ 2800, 37154, 37156฿608
GREENLEE 825-1-3/4 โฮลซอว์ปรับระยะได้ ขนาดตัด 1-3/4 นิ้ว | AH4VNA 35MJ04 825-1 3-/ 4หลุมเลื่อย1.75 "7/16 "Hex, 3/8" with (3) Flats, 1/2 "with (3) FlatsMfr. เลขที่ 2801, 37154, 37156฿744

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GREENLEE 825-2-1/4 เลื่อยเจาะรูพิทช์แปรผัน ขนาดการตัด 2-1/4 นิ้ว
฿921 / หน่วย