โคมไฟ GROTE ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
สไตล์ | รุ่น | โวลต์หลอดไฟ | สี | คะแนนปัจจุบัน | ความกว้าง | ความลึก | ประเภทหลอดไฟ | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 63151-5 | 12 | ขาว / ล้าง | 4.7A | 6.875 " | 2.75 " | ธาตุโลหะ | 5" | DURAMOLD (TM) | ฿1,455 | |
B | 64891 | 12 | ขาว / ล้าง | - | 7.5 " | 5.25 " | ร้อนระอุ | 6.625 " | ที่อยู่อาศัยยาง | ฿1,415 | |
C | 63601 | 12 | ทูโทนช็อคชิพ | 0.8A | 5 27 / 32 " | 3.156 " | LED | 3.625 " | ตัวเรือนหล่อ, เลนส์โพลีคาร์บอเนต | ฿5,896 | |
D | 63621 | 12 | ทูโทนช็อคชิพ | 0.8A | 5 27 / 32 " | 3.156 " | LED | 3.625 " | ตัวเรือนหล่อ, เลนส์โพลีคาร์บอเนต | ฿5,792 | |
E | 63171-5 | 12 | ทูโทนช็อคชิพ | 4.7A | 6.875 " | 2.75 " | ธาตุโลหะ | 5" | DURAMOLD (TM) | ฿1,480 | |
F | 63591 | 12 | ทูโทนช็อคชิพ | 4.2A | 9 1 / 64 " | 3-21 / 32 " | LED | 6.031 " | เหล็กเคลือบผง / อลูมิเนียมหล่อ / เลนส์โพลีคาร์บอเนต | ฿24,661 | |
C | 63611 | 12 | ทูโทนช็อคชิพ | 0.8A | 5 27 / 32 " | 3.156 " | LED | 3.625 " | ตัวเรือนหล่อ, เลนส์โพลีคาร์บอเนต | ฿5,774 | |
G | 64901 | 12 | ทูโทนช็อคชิพ | 9.4A | 6 29 / 32 " | 3-19 / 64 " | ธาตุโลหะ | 5 29 / 32 " | ไนลอนแก้ว | ฿3,301 | |
H | 63571 | 24 | ทูโทนช็อคชิพ | 4.2A | 9 1 / 64 " | 3-21 / 32 " | LED | 6.031 " | เหล็กเคลือบผง / อลูมิเนียมหล่อ / เลนส์โพลีคาร์บอเนต | ฿25,019 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตำรวจทหารและถุงมือยุทธวิธี
- ชุดประแจปลายเปิด
- ท่อสเปรย์
- คีย์ฐานสิบหก
- อุปกรณ์ฝาปิดท่อระบายน้ำ
- ตลับ
- เครื่องมือตัด
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- วงกบประตูและบานประตู
- Staples
- PLATO เครื่องตัดเฉือนตะกั่ว
- AIR HANDLER Pocket Air Filter ประสิทธิภาพ 65%
- SCHNEIDER ELECTRIC ตัวดำเนินการ Multihead แบบไม่ส่องสว่างด้วยโลหะ
- ALC ชุดหัวฉีดเหล็ก
- STARRETT 733 ซีรี่ส์ ไมโครมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
- GLOBE SCIENTIFIC ขวดย้อมสี
- APPROVED VENDOR แคลมป์ฟิตติ้งที่เข้ากันได้กับ Tri Clover 2"
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 130137 ซีรีส์
- NTN แบริ่งบล็อคหมอน
- TSUBAKI สายพานลำเลียง / ไดรฟ์ซีรีส์ โรเลอร์ มาตรฐาน เฟืองพิทช์คู่ ชนิด B