Grote 63171-5 | โคมไฟโต๊ะทำงาน ฮาโลเจนทรงสี่เหลี่ยม ใส | 2vpf6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROTE 63171-5 โคมไฟทรงสี่เหลี่ยมฮาโลเจนใส | AC3RNF 2VPF6

GROTE 63171-5 โคมไฟทำงานทรงสี่เหลี่ยมฮาโลเจนใส

In Stock
รายการ: AC3RNF รุ่น: 63171-5การอ้างอิงโยง: 2VPF6

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,480 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคมไฟทำงาน
สีทูโทนช็อคชิพ
คะแนนปัจจุบัน4.7A
ความลึก2.75 "
ประเภทหลอดไฟธาตุโลหะ
ความยาว5"
วัสดุDURAMOLD (TM)
โพสต์M10
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ชนิดภาพเขียนสี่เหลี่ยมคางหมู
โวลต์หลอดไฟ12
ความกว้าง6.875 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)21.59
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8512202040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโวลต์หลอดไฟสีคะแนนปัจจุบันความกว้างความลึกประเภทหลอดไฟความยาววัสดุราคา
GROTE 63151-5 โคมไฟฮาโลเจนทรงสี่เหลี่ยม | AB9FTH 2CWP9 63151-512ขาว / ล้าง4.7A6.875 "2.75 "ธาตุโลหะ5"DURAMOLD (TM)฿1,455
GROTE 64891 โคมไฟยาง 4 x 6 นิ้ว | AB9FTX 2CWT7 6489112ขาว / ล้าง-7.5 "5.25 "ร้อนระอุ6.625 "ที่อยู่อาศัยยาง฿1,415
GROTE 63571 โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED High Output | AC3RNL 2VPG2 6357124ทูโทนช็อคชิพ4.2A9 1 / 64 "3-21 / 32 "LED6.031 "เหล็กเคลือบผง / อลูมิเนียมหล่อ / เลนส์โพลีคาร์บอเนต฿27,646
GROTE 63591 โคมไฟสี่เหลี่ยมคางหมู Led High Output Clear | AC3RNN 2VPG 4 6359112ทูโทนช็อคชิพ4.2A9 1 / 64 "3-21 / 32 "LED6.031 "เหล็กเคลือบผง / อลูมิเนียมหล่อ / เลนส์โพลีคาร์บอเนต฿27,250
GROTE 63601 Spot Lamp Led Work Lamp Clear | AC3RNP 2VPG 5 6360112ทูโทนช็อคชิพ0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "ตัวเรือนหล่อ, เลนส์โพลีคาร์บอเนต฿5,896
GROTE 63611 โคมไฟน้ำท่วม Led Work Lamp Clear | AC3RNQ 2VPG6 6361112ทูโทนช็อคชิพ0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "ตัวเรือนหล่อ, เลนส์โพลีคาร์บอเนต฿5,774
GROTE 63621 โคมไฟสี่เหลี่ยมคางหมู Led Work Lamp Clear | AC3RNR 2VPG7 6362112ทูโทนช็อคชิพ0.8A5 27 / 32 "3.156 "LED3.625 "ตัวเรือนหล่อ, เลนส์โพลีคาร์บอเนต฿5,792

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROTE 63171-5 โคมไฟทำงานทรงสี่เหลี่ยมฮาโลเจนใส
฿1,480 / หน่วย