GROZ กรอง / Regulator / Lubricator
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | วัสดุชาม | ขนาดชาม | ขนาด | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | จำนวนชิ้น | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7DX48 | 1 / 2 "NPT | อลูมิเนียม | 3 ออนซ์ | Standard | 106 cfm | 290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7 | 13 " | ฿14,341 | |
B | 7DX40 | 1 / 2 "NPT | โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard | 1.5 ออนซ์ | Standard | 99 cfm | 145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 | 11.02 " | ฿9,347 | |
C | 7DX41 | 1 / 2 "NPT | อลูมิเนียม | 3 ออนซ์ | Standard | 99 cfm | 215 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 | 13 " | ฿10,776 | |
D | 7DX47 | 1 / 2 "NPT | โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard | 1.5 ออนซ์ | Standard | 106 cfm | 145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7 | 11.02 " | ฿12,689 | |
B | 7DX38 | 1 / 4 "NPT | โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard | ออนซ์ 1.0 | Intermediate | 53 cfm | 145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 | 8.66 " | ฿6,986 | |
D | 7DX45 | 1 / 4 "NPT | โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard | ออนซ์ 1 | Intermediate | 46 cfm | 145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7 | 8.66 " | ฿8,609 | |
E | 7DX44 | 1 / 4 "NPT | โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard | ออนซ์ 0.3 | ขนาดเล็ก | 18 CFM | 145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7 | 6.69 " | ฿5,516 | |
F | 7DX37 | 1 / 4 "NPT | โพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard | ออนซ์ 0.3 | ขนาดเล็ก | 18 CFM | 145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5 | 6.69 " | ฿4,398 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์นั่งร้านและแพลตฟอร์ม
- เคาน์เตอร์อนุภาค
- อุปกรณ์เครื่องทำพื้น
- อุปกรณ์เสริมชุดจ่ายไฟ
- บาร์ที่น่าเบื่อ
- การก่ออิฐ
- โต๊ะทำงานและอุปกรณ์เสริม
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- อุปกรณ์กลาง
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- SUPCO เทอร์โมลิมิต Plenum
- ADVANCE TABCO ฟิลเลอร์มุมด้านใน
- DAYTON เครื่องทำความร้อนหน่วยก๊าซธรรมชาติ
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Series 3 นิ้ว NPT Deluxe Strain Relief Deluxe Aluminium Cord Grips
- SPEARS VALVES PVC Barbed Insert Fitting วางปลั๊กแบบแบน
- DAYTON ลิปซีล
- ULTRATECH หมุดสำรอง
- VESTIL ตัวคว้านท่อสำหรับงานหนักซีรีส์ PG-C
- WEG สวิตช์แรงเหวี่ยง CSW