Groz 7dx40 | กรอง/ควบคุม/หล่อลื่น 1/2 Inch 99cfm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GROZ 7DX40 กรอง / เรกูเลเตอร์ / น้ำมันหล่อลื่น 1/2 นิ้ว 99cfm | AJ2KAX

GROZ 7DX40 ฟิลเตอร์/เรกูเลเตอร์/ลูบริเคเตอร์ 1/2 นิ้ว 99cfm

In Stock
รายการ: AJ2KAX รุ่น: 7DX40
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
฿9,247 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรอง / Regulator / Lubricator
ลูกบิดปรับStandard
ระยะการปรับ7 ถึง 145 psi
วัสดุชามโพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard
ขนาดชาม1.5 ออนซ์
ประเภทท่อระบายน้ำแบบกึ่งอัตโนมัติ
กรองคะแนนไมครอน 40
พอร์ตเกจ1 / 8 "NPT
แม็กซ์ ไหล99 cfm
แม็กซ์ ความดัน145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
จำนวนชิ้น5
ความสูงโดยรวม11.02 "
ความกว้างโดยรวม8.66 "
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
ขนาดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.43
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • Super Mercedes Dynaflo 0425942, Jupiter 42007484

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุชามขนาดชามขนาดแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมราคา
GROZ 7DX37 กรอง / เรกูเลเตอร์ / น้ำมันหล่อลื่น 1/4 นิ้ว 18cfm | AJ2KAU 7DX371 / 4 "NPTโพลีคาร์บอเนตพร้อม Guardออนซ์ 0.3ขนาดเล็ก18 CFM145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว56.69 "฿4,689
GROZ 7DX38 กรอง / เรกูเลเตอร์ / น้ำมันหล่อลื่น 1/4 นิ้ว 53cfm | AJ2KAV 7DX381 / 4 "NPTโพลีคาร์บอเนตพร้อม Guardออนซ์ 1.0Intermediate53 cfm145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว58.66 "฿6,927
GROZ 7DX41 กรอง / เรกูเลเตอร์ / น้ำมันหล่อลื่น 1/2 นิ้ว 99psi | AJ2KAY 7DX411 / 2 "NPTอลูมิเนียม3 ออนซ์Standard 99 cfm215 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว513 "฿11,155
GROZ 7DX44 กรอง / เรกูเลเตอร์ / น้ำมันหล่อลื่น 1/4 นิ้ว 18cfm | AJ2KBB 7DX441 / 4 "NPTโพลีคาร์บอเนตพร้อม Guardออนซ์ 0.3ขนาดเล็ก18 CFM145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว76.69 "฿5,128
GROZ 7DX45 กรอง / เรกูเลเตอร์ / น้ำมันหล่อลื่น 1/4 นิ้ว 46cfm | AJ2KBC 7DX451 / 4 "NPTโพลีคาร์บอเนตพร้อม Guardออนซ์ 1Intermediate46 cfm145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว78.66 "฿7,796
GROZ 7DX47 กรอง / เรกูเลเตอร์ / น้ำมันหล่อลื่น 1/2 นิ้ว 106cfm | AJ2KBE 7DX471 / 2 "NPTโพลีคาร์บอเนตพร้อม Guard1.5 ออนซ์Standard 106 cfm145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว711.02 "฿11,342
GROZ 7DX48 กรอง / เรกูเลเตอร์ / น้ำมันหล่อลื่น 1/2 นิ้ว 290psi | AJ2KBF 7DX481 / 2 "NPTอลูมิเนียม3 ออนซ์Standard 106 cfm290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว713 "฿13,008

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GROZ 7DX40 ฟิลเตอร์/เรกูเลเตอร์/ลูบริเคเตอร์ 1/2 นิ้ว 99cfm
฿9,247 / หน่วย