GUARDAIR Pistol Grip ปืนลมไกยาว
สไตล์ | รุ่น | ปริมาณลม | สูงสุด dBA | ขนาด Outlet | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U80LJ060AA3 | 40 ตร.ม | 97 | 3/4 "(F) NPT | 1.9 ปอนด์ | 67 " | ฿2,390 | |
A | U80LJ006AA3 | 40 ตร.ม | 97 | 3/4 "(F) NPT | 1.9 ปอนด์ | 13 " | ฿1,836 | |
B | U75LJ060AA3 | 49 ตร.ม | 104 | 3/4 ถึง 32 "(F) NPT | 2.8 ปอนด์ | 67 " | ฿2,300 | |
C | U75LJ006AA3 | 49 ตร.ม | 104 | 3/4 ถึง 32 "(F) NPT | 2.8 ปอนด์ | 13 " | ฿1,745 |
ปืนลม Pistol Grip, Long Lever Trigger
ปืนลมด้ามปืนพก Guardair พร้อมไกปืนยาวใช้สำหรับทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยากและพื้นที่ จำกัด พวกเขามีตะขอแขวนแบบปรับได้ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของแบรนด์ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนได้เพื่อการจัดเก็บที่สะดวกและหัวฉีด Venturi ที่สามารถขับเคลื่อนระดับแรงขับได้มากกว่า 300 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปืนลมทั่วไป เลือกจากปืนลมหลากหลายรุ่นที่มีให้เลือกใช้ในรูปแบบการบริโภคอากาศ 40 scfm และ 49 scfm Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ส่วนประกอบชั้นเก็บของ Cantilever
- อะแดปเตอร์สายไฟ
- อุปกรณ์เสริมปลั๊กทดสอบลม
- ชั้นวางท่อ
- ทอร์ชั่นสปริงส์
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- การฝึกอบรม
- อากาศบำบัด
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- ไฟเบอร์กลาส
- ADVANCE TABCO Dishlanding ดิน Dishtable
- JAMCO PR Model รถบรรทุกแพลตฟอร์มแบบม้วนยาว
- KINGSTON VALVES 292/4 Series, ชุดซ่อม
- RUB VALVES S.84W ซีรี่ส์บอลวาล์ว
- SUPER-STRUT ข้อต่อประกบ
- EATON ปั๊มลูกสูบวงจรเปิดซีรีส์ 70423
- VESTIL ชุดติดตั้ง TG-1600
- BULLDOG แม่แรงพ่วงแบบกลมแบบ Bolt-On, A Frame
- TIMKEN ครอบคลุม
- BALDOR / DODGE ปลอกโพลีเมอร์ EZ Kleen, หน้าแปลน, ตลับลูกปืนโซลิดเจอร์นัล