Guardair U75lj060aa3 | ปืนลม 120 Psi 2.8 ปอนด์ 49 Scfm ความยาว 67 นิ้ว | 3mlt3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GUARDAIR U75LJ060AA3 ปืนลม, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, ความยาว 67 นิ้ว | AD2BNY 3MLT3

GUARDAIR U75LJ060AA3 ปืนลม, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, ความยาว 67 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2BNY รุ่น: U75LJ060AA3การอ้างอิงโยง: 3MLT3
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
฿2,300 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนลม
ปริมาณลม49 ตร.ม
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบตัวกำด้ามปืน
สีสีเทา
ขนาดส่วนขยาย60 "
ขนาดขาเข้า3/8 "(F) NPT
สูงสุด dBA104
สูงสุด ความดันขาเข้า120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จมูกวัวเวนทูรี
ความยาวหัวฉีด2"
ขนาด Outlet3/4 ถึง 32 "(F) NPT
เอาท์พุต2.8 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ67 "
ทริกเกอร์ก้านยาว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)167.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8424209000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมสูงสุด dBAขนาด Outletเอาท์พุต¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
GUARDAIR U75LJ006AA3 ปืนลม ยาว 13 นิ้ว 120 Psi 2.8 Lbf 49 Scfm | AD2BNP 3MLP9 U75LJ006AA349 ตร.ม1043/4 ถึง 32 "(F) NPT2.8 ปอนด์13 "฿1,745
GUARDAIR U80LJ006AA3 ปืนลม 120 Psi ความยาว 13 นิ้ว 1.9 ปอนด์ 40 Scfm | AD2BQG 3MLX9 U80LJ006AA340 ตร.ม973/4 "(F) NPT1.9 ปอนด์13 "฿1,836
GUARDAIR U80LJ060AA3 ปืนลม, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, ความยาว 67 นิ้ว | AD2BQT 3MLZ3 U80LJ060AA340 ตร.ม973/4 "(F) NPT1.9 ปอนด์67 "฿2,390

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GUARDAIR U75LJ060AA3 ปืนลม, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, ความยาว 67 นิ้ว
฿2,300 / หน่วย