HAM-LET 316 บอลวาล์วสแตนเลสแบบอินไลน์, Tube x Tube
บอลวาล์วอินไลน์เหล็กกล้าไร้สนิม Ham-Let 316 ใช้เพื่อควบคุมการไหลของของเหลวและก๊าซแรงดันสูงโดยมีแรงดันตกต่ำสุด พวกเขาใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ การแปรรูปทางเคมี และเภสัชกรรม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | จัดการวัสดุ | ประเภทการจัดการ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | วัสดุซีล | วัสดุเบาะ | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H-700-SS-L-1-T-LD | 1" | เหล็กกล้าไร้สนิม | ล็อคคันโยก | WOG 2000 psi | - | PTFE | PTFE | -40 องศาถึง 400 องศา F | ฿23,738 | |
B | H-6800-SS-L-1 / 2-CSS | 1 / 2 " | ไนลอน / โลหะ | สลับ | WOG 6000 psi | 1 / 2 " | พีซีทีฟ (KEL-F) | พีซีทีฟ (KEL-F) | -20 องศาถึง 280 องศา F | ฿30,471 | |
C | H-700-SS-L-1-2/XNUMX-BH | 1 / 2 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ผีเสื้อ | WOG 2000 psi | - | PTFE | PTFE | -40 องศาถึง 400 องศา F | ฿12,055 | |
A | H-700-SS-L-1 / 2-T-LD | 1 / 2 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ล็อคคันโยก | WOG 2000 psi | - | PTFE | PTFE | -40 องศาถึง 400 องศา F | ฿8,279 | |
C | H-700-SS-L-1-4/XNUMX-BH | 1 / 4 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ผีเสื้อ | WOG 2000 psi | - | PTFE | PTFE | -40 องศาถึง 400 องศา F | ฿8,805 | |
B | H-6800-SS-L-1 / 4-CSS | 1 / 4 " | ไนลอน / โลหะ | สลับ | WOG 6000 psi | - | พีซีทีฟ (KEL-F) | พีซีทีฟ (KEL-F) | -20 องศาถึง 280 องศา F | ฿13,308 | |
A | H-700-SS-L-1 / 4-T-LD | 1 / 4 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ล็อคคันโยก | WOG 2000 psi | - | PTFE | PTFE | -40 องศาถึง 400 องศา F | ฿6,565 | |
D | H-1200-SS-L-1/8 | 1 / 8 " | ไนลอน | สลับ | WOG 300 psi | - | FKM | PTFE | -40 องศาถึง 400 องศา F | ฿10,188 | |
B | H-6800-SS-L-1/8-RCSS | 1 / 8 " | ไนลอน / โลหะ | สลับ | WOG 6000 psi | - | พีซีทีฟ (KEL-F) | พีซีทีฟ (KEL-F) | -20 องศาถึง 280 องศา F | ฿11,440 | |
A | H-700-SS-L-3 / 4-T-LD | 3 / 4 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ล็อคคันโยก | WOG 2000 psi | - | PTFE | PTFE | -40 องศาถึง 400 องศา F | ฿14,156 | |
B | H-6800-SS-L-3/8-ICSS | 3 / 8 " | ไนลอน / โลหะ | สลับ | WOG 6000 psi | 3 / 8 " | พีซีทีฟ (KEL-F) | พีซีทีฟ (KEL-F) | -20 องศาถึง 280 องศา F | ฿18,208 | |
A | H-700-SS-L-3 / 8-T-LD | 3 / 8 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ล็อคคันโยก | WOG 2000 psi | - | PTFE | PTFE | -40 องศาถึง 400 องศา F | ฿9,345 | |
C | H-700-SS-L-3-8/XNUMX-BH | 3 / 8 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ผีเสื้อ | WOG 2000 psi | - | PTFE | PTFE | -40 องศาถึง 400 องศา F | ฿9,938 |
คุณสมบัติ
- บอลวาล์วอินไลน์เหล็กกล้าไร้สนิม Ham-Let 316 ให้ความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน
- มีการออกแบบแบบอินไลน์ซึ่งช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายในระบบไปป์ไลน์
- วาล์ว Ham-Let เหล่านี้มีจำหน่ายในมือจับก้านโยกแบบปีกผีเสื้อ / สลับ / ล็อค
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 400 องศาฟาเรนไฮต์
- วาล์วแบบอินไลน์เหล่านี้มีการเชื่อมต่อแบบ Let-Lok เพื่อการยึดเกาะที่แน่น
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ASME
- CE
- ASTM
- SAE
คำถามที่พบบ่อย
บอลวาล์วกับบัตเตอร์ฟลายวาล์วต่างกันอย่างไร?
บอลวาล์วสามารถมีพอร์ตได้มากกว่าสองพอร์ต ในขณะที่วาล์วปีกผีเสื้อสามารถมีพอร์ตได้เพียงสองพอร์ตเท่านั้น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดติดตั้งเพิ่มฟลัชวาล์วอัตโนมัติ
- ชุดเริ่มต้น
- เครื่องมือ Knurling
- ตู้เย็น
- เครื่องมือซ่อมเกจ
- เทป
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องทำความเย็น
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- WEISS สลับแผ่นเทอร์โมมิเตอร์
- SALISBURY ชุดสายดินเดี่ยว
- DAYTON เครื่องเป่าลม, มอเตอร์น้อย, ล้อ 9 นิ้ว
- ULTRATECH รั่วไหล
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1/4-32 Unef
- MARTIN SPROCKET มู่เล่ย์ดรัมบุชสำหรับงานมาตรฐาน M-H35
- 3M น้ำยาซีลสีขาว
- VESTIL HBD ซีรีส์ประตูดัมเปอร์กล่องไฮดรอลิก
- TSUBAKI เฟืองคนเดินเตาะแตะ-ประเภทตลับลูกปืนเม็ดกลม
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E35, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDJS