Ham-let H-6800-ss-l-1/4-css | บอลวาล์วสแตนเลส Tube X Tube 1/4 In | 3zvt3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CSS บอลวาล์วสแตนเลสท่อ x ท่อ 1/4 นิ้ว | AD3KNP 3ZVT3

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CSS บอลวาล์ว สเตนเลส ท่อ x ท่อ 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3KNP รุ่น: H-6800-SS-L-1-4/XNUMX-CSSอ้างอิงข้าม: 3ZVT3
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
฿14,397 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด x Tube
จัดการวัสดุไนลอน / โลหะ
ประเภทการจัดการสลับ
แม็กซ์ ความดันWOG 6000 psi
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลพีซีทีฟ (KEL-F)
วัสดุเบาะพีซีทีฟ (KEL-F)
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 280 องศา F
ขนาดท่อ1 / 4 "
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.3
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อจัดการวัสดุประเภทการจัดการแม็กซ์ ความดันขนาดท่อวัสดุซีลวัสดุเบาะชั่วคราว พิสัยราคา
HAM-LET H-700-SS-L-1/4-T-LD บอลวาล์วสแตนเลสท่อ x ท่อ 1/4 นิ้ว | AD3KMZ 3ZVP7 H-700-SS-L-1 / 4-T-LD1 / 4 "เหล็กกล้าไร้สนิมล็อคคันโยกWOG 2000 psi-PTFEPTFE-40 องศาถึง 400 องศา F฿7,622
HAM-LET H-700-SS-L-3/8-T-LD บอลวาล์วสแตนเลสท่อ x Tube 3/8 นิ้ว | AD3KNA 3ZVP8 H-700-SS-L-3 / 8-T-LD3 / 8 "เหล็กกล้าไร้สนิมล็อคคันโยกWOG 2000 psi-PTFEPTFE-40 องศาถึง 400 องศา F฿10,850
HAM-LET H-700-SS-L-1/2-T-LD บอลวาล์วสแตนเลสท่อ x ท่อ 1/2 นิ้ว | AD3KNB 3ZVP9 H-700-SS-L-1 / 2-T-LD1 / 2 "เหล็กกล้าไร้สนิมล็อคคันโยกWOG 2000 psi-PTFEPTFE-40 องศาถึง 400 องศา F฿8,631
HAM-LET H-700-SS-L-3/4-T-LD บอลวาล์วสแตนเลสท่อ x ท่อ 3/4 นิ้ว | AD3KNC 3ZVR1 H-700-SS-L-3 / 4-T-LD3 / 4 "เหล็กกล้าไร้สนิมล็อคคันโยกWOG 2000 psi-PTFEPTFE-40 องศาถึง 400 องศา F฿15,315
HAM-LET H-700-SS-L-1-T-LD บอลวาล์วสแตนเลส Tube x Tube 1 In | AD3KND 3ZVR2 H-700-SS-L-1-T-LD1"เหล็กกล้าไร้สนิมล็อคคันโยกWOG 2000 psi-PTFEPTFE-40 องศาถึง 400 องศา F฿25,681
HAM-LET H-700-SS-L-1/4-BH บอลวาล์วสแตนเลสท่อ x ท่อ 1/4 นิ้ว | AD3KNK 3ZVR8 H-700-SS-L-1-4/XNUMX-BH1 / 4 "เหล็กกล้าไร้สนิมผีเสื้อWOG 2000 psi-PTFEPTFE-40 องศาถึง 400 องศา F฿10,223
HAM-LET H-700-SS-L-3/8-BH บอลวาล์วสแตนเลสท่อ x Tube 3/8 นิ้ว | AD3KNL 3ZVR9 H-700-SS-L-3-8/XNUMX-BH3 / 8 "เหล็กกล้าไร้สนิมผีเสื้อWOG 2000 psi-PTFEPTFE-40 องศาถึง 400 องศา F฿11,538

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CSS บอลวาล์ว สเตนเลส ท่อ x ท่อ 1/4 นิ้ว
฿14,397 / หน่วย