HAM-LET เสื้อวิ่งหญิง
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเธรดการบีบอัด | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3004267 | - | - | - | - | - | ฿5,691 | |
A | 3002669 | - | - | - | - | - | ฿3,386 | |
B | 771LF เอสเอส 1/2 X 1/2 | 3 / 4-20 | 1.125 " | 2650 ถึง 6750 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿6,378 | |
B | 771LF เอสเอส 1/2 X 1/4 | 3 / 4-20 | 1.125 " | 2650 ถึง 6750 psi | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ฿5,962 | |
B | 771LF เอสเอส 1/4 X 1/4 | 7 / 16-20 | 13 / 16 " | 4100 ถึง 10,300 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿3,800 | |
B | 771LF เอสเอส 1/4 X 1/8 | 7 / 16-20 | 5 / 8 " | 4100 ถึง 10,300 psi | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ฿3,548 | |
B | 771LF เอสเอส 3/8 X 1/4 | 9 / 16-20 | 13 / 16 " | 3350 ถึง 6550 psi | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿3,923 | |
C | 771LF เอสเอส 3/8 X 3/8 | 9 / 16-20 | 13 / 16 " | 3350 ถึง 6550 psi | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ฿3,877 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องซีล Polybag
- ผู้ติดตามลูกเบี้ยวและลูกกลิ้งติดตาม
- ตัวควบคุมอุณหภูมิ
- PTAC และ PTHP อุปกรณ์เสริม
- เกณฑ์
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- การทดสอบคอนกรีต
- WESTWARD ไฟล์ Taper
- GEORG FISCHER ลด Coupling, CPVC, เทา
- HASTINGS FILTERS ตัวกรองการส่ง
- MEGAPRO Shaftlok Series ฟิลิปส์แทรกบิต
- AIRMASTER FAN ประตูตรวจสอบซีรีส์ PLDXA
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Series Hot Start Master มิกซ์
- ANVIL แคลมป์ท่อบานพับยาว
- NORTH BY HONEYWELL ถุงมือทนสารเคมีบิวทิล 32 ล้าน ความหนา, หยาบ
- APPLETON ELECTRIC หลอดไส้ป้องกันไอน้ำพร้อมลูกโลกและตัวป้องกัน
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ปีกเหมือง XT60