Ham-let 771lf SS 1/4 X 1/4 | 31lc56 เสื้อยืดวิ่งหญิง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/4 Female Run Tee Stainless Steel 1/4 inch Tees | AG2LKF 31LC 56

HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/4 ตัวเมีย Run Tee สแตนเลส 1/4 นิ้ว Tees

In Stock
รายการ: AG2LKF รุ่น: 771LF SS 1/4 X 1/4ข้ามอ้างอิง: 31LC56
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
฿4,412 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหญิงวิ่งที
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ตามมาตรฐานRoHS, GOST, ISO 9001
ขนาดเธรดการบีบอัด7 / 16-20
ประเภทการเชื่อมต่อการบีบอัด x FPT
ขนาด Hex13 / 16 "
แม็กซ์ ความดัน4100 ถึง 10,300 psi
ขนาดท่อ1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F
ขนาดท่อ1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS7307290090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเธรดการบีบอัดขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อขนาดท่อราคา
HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/2 หญิง Run Tee สแตนเลส 1/2 นิ้ว Tees | AG2LKD 31LC54 771LF เอสเอส 1/2 X 1/23 / 4-201.125 "2650 ถึง 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "฿7,406
HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/4 หญิง Run Tee สแตนเลส 1/2 นิ้ว Tees | AG2LKE 31LC55 771LF เอสเอส 1/2 X 1/43 / 4-201.125 "2650 ถึง 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "฿4,373
HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/8 หญิง Run Tee สแตนเลส 1/4 นิ้ว Tees | AG2LKG 31LC57 771LF เอสเอส 1/4 X 1/87 / 16-205 / 8 "4100 ถึง 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "฿4,119
HAM-LET 771LF SS 3/8 X 1/4 หญิง Run Tee สแตนเลส 3/8 นิ้ว Tees | AG2LKH 31LC58 771LF เอสเอส 3/8 X 1/49 / 16-2013 / 16 "3350 ถึง 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "฿4,346
HAM-LET 771LF SS 3/8 X 3/8 หญิง Run Tee สแตนเลส 3/8 นิ้ว Tees | AG2LKJ 31LC59 771LF เอสเอส 3/8 X 3/89 / 16-2013 / 16 "3350 ถึง 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "฿4,502
HAM-LET 3002669 ข้อต่อสามทางตัวเมีย สแตนเลส 316 OD ท่อ 6 มม. x 6 มม. | CR3PBZ 787YH5 3002669-----฿3,931
HAM-LET 3004267 ทีรันตัวเมีย สแตนเลส 316 ชุดคอมเพรสชัน x FNPT x ชุดคอมเพรสชัน | CR3PCA 787YH4 3004267-----฿6,608

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/4 ตัวเมีย Run Tee สแตนเลส 1/4 นิ้ว Tees
฿4,412 / หน่วย