HAM-LET ขั้วต่อตัวผู้, ขั้วต่อสแตนเลส
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเธรดการบีบอัด | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 768L เอสเอส 3/4 X 1/2 | 1-20 | 1-1 / 16 " | 2450 ถึง 5850 psi | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ฿2,906 | |
A | 768L เอสเอส 3/4 X 3/4 | 1-20 | 1-1 / 16 " | 2450 ถึง 5850 psi | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ฿2,820 | |
A | 768L เอสเอส 1/2 X 1/2 | 3 / 4-20 | 7 / 8 " | 2650 ถึง 6750 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿1,861 | |
A | 768L เอสเอส 1/2 X 1/4 | 3 / 4-20 | 13 / 16 " | 2650 ถึง 6750 psi | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ฿1,690 | |
A | 768L เอสเอส 1/2 X 3/8 | 3 / 4-20 | 13 / 16 " | 2650 ถึง 6750 psi | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ฿1,811 | |
A | 768L เอสเอส 1/2 X 3/4 | 3 / 4-20 | 1-1 / 16 " | 2650 ถึง 6750 psi | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ฿2,580 | |
A | 768L เอสเอส 5/8 X 1/2 | 7 / 8-20 | 15 / 16 " | 2950 ถึง 6050 psi | 1 / 2 " | 5 / 8 " | ฿2,248 | |
A | 768L เอสเอส 1/4 X 1/8 | 7 / 16-20 | 1 / 2 " | 4100 ถึง 10,300 psi | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ฿831 | |
A | 768L เอสเอส 1/4 X 3/8 | 7 / 16-20 | 11 / 16 " | 4100 ถึง 10,300 psi | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ฿1,229 | |
A | 768L เอสเอส 1/4 X 1/2 | 7 / 16-20 | 7 / 8 " | 4100 ถึง 10,300 psi | 1 / 2 " | 1 / 4 " | ฿1,573 | |
A | 768L เอสเอส 1/4 X 1/4 | 7 / 16-20 | 9 / 16 " | 4100 ถึง 10,300 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿851 | |
A | 768L เอสเอส 3/8 X 1/2 | 9 / 16-20 | 7 / 8 " | 3350 ถึง 6550 psi | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ฿1,425 | |
A | 768L เอสเอส 3/8 X 3/8 | 9 / 16-20 | 11 / 16 " | 3350 ถึง 6550 psi | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ฿1,088 | |
A | 768L เอสเอส 3/8 X 1/4 | 9 / 16-20 | 5 / 8 " | 3350 ถึง 6550 psi | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿1,096 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือกันหนาว
- ตำรวจทหารและถุงมือยุทธวิธี
- Eye Pulleys และ Snaps
- ตัวดูดซับแรงสั่นสะเทือน
- ไฟล์
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- การทดสอบโดยรวม
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- BRADY เครื่องหมายท่อเป่าน้ำออก
- GENERAC เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Touch Up Paint
- ALLIANCE HOSE & RUBBER ฝาปิดกันฝุ่น, มือจับและข้อต่อร่อง, โพลีโพรพีลีนที่หุ้มด้วยกระจก, ตัวเมีย
- REVCOR ใบพัด 24 นิ้ว
- JOHNSON CONTROLS การควบคุมแรงดันเดี่ยว
- CLE-LINE สว่านปลายคู่เหล็กดำออกไซด์ความเร็วสูง
- VULCAN HART แผงด้านหลังแผ่นเหล็ก
- THOMAS & BETTS ไล่หัวนม
- WEG ตัวต้านทานแบบแตกหัก
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BM-L ขนาด 852 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม