Ham-let 768l Ss 3/8 X 3/8 | ขั้วต่อตัวผู้ 31lc43 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAM-LET 768L SS 3/8 X 3/8 ขั้วต่อตัวผู้สแตนเลสขั้วต่อ 3/8 นิ้ว | AG2LJT 31LC 43

HAM-LET 768L SS 3/8 X 3/8 ตัวเชื่อมต่อตัวผู้ตัวเชื่อมต่อสแตนเลส 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2LJT รุ่น: 768L SS 3/8 X 3/8ข้ามอ้างอิง: 31LC43
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
฿1,257 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อตัวผู้
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ตามมาตรฐานRoHS, GOST, ISO 9001
ขนาดเธรดการบีบอัด9 / 16-20
ประเภทการเชื่อมต่อการบีบอัด x MNPT
ขนาด Hex11 / 16 "
แม็กซ์ ความดัน3350 ถึง 6550 psi
ขนาดท่อ3 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7307290090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเธรดการบีบอัดขนาด Hexแม็กซ์ ความดันขนาดท่อขนาดท่อราคา
HAM-LET 768L SS 1/2 X 1/2 Male Connector Stainless Steel 1/2 Inch Connectors | AG2LJE 31LC 31 768L เอสเอส 1/2 X 1/23 / 4-207 / 8 "2650 ถึง 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "฿2,050
HAM-LET 768L SS 1/2 X 1/4 Male Connector Stainless Steel 1/2 Inch Connectors | AG2LJF 31LC 32 768L เอสเอส 1/2 X 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 ถึง 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "฿1,963
HAM-LET 768L SS 1/2 X 3/4 Male Connector Stainless Steel 1/2 Inch Connectors | AG2LJG 31LC 33 768L เอสเอส 1/2 X 3/43 / 4-201-1 / 16 "2650 ถึง 6750 psi3 / 4 "1 / 2 "฿2,995
HAM-LET 768L SS 1/2 X 3/8 ขั้วต่อตัวผู้ตัวเชื่อมต่อสแตนเลส 1/2 นิ้ว | AG2LJH 31LC 34 768L เอสเอส 1/2 X 3/83 / 4-2013 / 16 "2650 ถึง 6750 psi3 / 8 "1 / 2 "฿2,069
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/2 Male Connector Stainless Steel 1/4 Inch Connectors | AG2LJJ 31LC 35 768L เอสเอส 1/4 X 1/27 / 16-207 / 8 "4100 ถึง 10,300 psi1 / 2 "1 / 4 "฿1,827
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/4 Male Connector Stainless Steel 1/4 Inch Connectors | AG2LJK 31LC 36 768L เอสเอส 1/4 X 1/47 / 16-209 / 16 "4100 ถึง 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "฿988
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/8 ตัวเชื่อมต่อตัวผู้ตัวเชื่อมต่อสแตนเลส 1/4 นิ้ว | AG2LJL 31LC 37 768L เอสเอส 1/4 X 1/87 / 16-201 / 2 "4100 ถึง 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "฿965

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAM-LET 768L SS 3/8 X 3/8 ตัวเชื่อมต่อตัวผู้ตัวเชื่อมต่อสแตนเลส 3/8 นิ้ว
฿1,257 / หน่วย