HAMILTON ล้อคู่แข็ง
สไตล์ | รุ่น | โหลดคะแนน | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | การติดตั้ง Bolt Dia | การไม่ทำเครื่องหมาย | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ความสูงโดยรวม | ขนาดแผ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R-MDD-104SYT | 10,000 ปอนด์ | มากกว่า 6000 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 8 " | ใช่ | 7 x 7 " | 13 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ฿73,270 | |
B | R-MDD-124SYT | 12,000 ปอนด์ | มากกว่า 6000 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 8 " | ใช่ | 7 x 7 " | 15.5 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ฿90,337 | |
C | R-HS2-4R | 600 ปอนด์ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยาง | 1 / 2 " | ไม่ | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ฿10,547 | |
D | R-HS2-6R | 820 ปอนด์ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยาง | 1 / 2 " | ไม่ | 3-3/8 x 5-1/4" | 7.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ฿10,851 | |
D | R-HS2-8R | 1000 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยาง | 1 / 2 " | ไม่ | 3-3/8 x 5-1/4" | 9.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ฿10,079 | |
E | R-HS2-4SPB | 1200 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ฿14,938 | |
F | R-HS2-4DB | 1500 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | 5.625 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ฿14,303 | |
G | R-HS2-6SPB | 1920 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | 7.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ฿16,110 | |
H | R-HS2-6DB | 2000 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | 7.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ฿13,384 | |
I | R-HS2-8SPB | 2000 ปอนด์ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | 9.75 " | 4-1/2 x 6-1/2" | ฿19,292 | |
J | R-MDD-83DT | 5000 ปอนด์ | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 8 " | ใช่ | 7 x 7 " | 11 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ฿45,987 | |
K | R-MDD-13DT | 6000 ปอนด์ | มากกว่า 6000 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 8 " | ใช่ | 7 x 7 " | 13 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ฿43,273 | |
L | R-MDD-83SYT | 7000 ปอนด์ | มากกว่า 6000 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 8 " | ใช่ | 7 x 7 " | 11 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ฿53,888 | |
K | R-MDD-124DT | 9600 ปอนด์ | มากกว่า 6000 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 8 " | ใช่ | 7 x 7 " | 15.5 " | 8-1/2 x 8-1/2" | ฿67,533 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ข้อต่อแก๊ส
- ตัวแยกสกรู / โบลต์และตัวแยกน็อต
- โคมไฟตกแต่ง LED
- สต็อกแท่งเหล็กคาร์บอน
- อุปกรณ์เลื่อยสายพานไร้สาย
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- ผ้าลวด
- BRADY ฉลากสิ่งที่ควรทราบ (รูปสัญลักษณ์หน้ากากกันฝุ่น)
- SPEEDAIRE Quick Connect Hose Couplings กระแสสูงสไตล์เอเชีย
- BRANSON ถ้วยแตร
- KEO เจาะรู 16 mmDegrees
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS สิ่วไม้
- BISON GEAR & ENGINEERING ซีรีส์ 720, มอเตอร์เกียร์ไฮปอยด์, 115Vac
- WRIGHT TOOL เคล็ดลับที่เปลี่ยนได้
- TSURUMI ชุดทราย
- BALDOR / DODGE บุชสีบรอนซ์, บล็อกหมอน, แบริ่งวารสารแบบแยกส่วน