SPEEDAIRE ข้อต่อท่อ Quick Connect แบบเอเชีย High Flow
ข้อต่อท่อแบบเชื่อมต่อด่วน Speedaire เป็นตัวเชื่อมต่อที่ออกแบบมาเพื่อตัดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อข้อต่อและท่อในอุตสาหกรรมการเกษตร ยานยนต์ การก่อสร้าง ประปา และอาหารและเครื่องดื่ม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดแท่ง | ขนาดตัว | การเชื่อมต่อท่อ | แม็กซ์ ไหล | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E570 | - | 1 / 4 " | (F) NPT | 50 cfm | 1 / 4 " | ฿2,535 | |
A | 30E571 | - | 1 / 4 " | (F) NPT | 50 cfm | 3 / 8 " | ฿2,895 | |
A | 30E572 | - | 1 / 2 " | (F) NPT | 105 cfm | 3 / 8 " | ฿1,071 | |
B | 30E574 | - | 1 / 4 " | (ม) NPT | 50 cfm | 1 / 4 " | ฿2,694 | |
A | 30E573 | - | 1 / 2 " | (F) NPT | 105 cfm | 1 / 2 " | ฿5,009 | |
B | 30E577 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | เข็มท่อ | 50 cfm | - | ฿3,000 | |
C | 30E575 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | เข็มท่อ | 50 cfm | - | ฿1,885 | |
B | 30E576 | 3 / 8 " | 1 / 4 " | เข็มท่อ | 50 cfm | - | ฿2,997 |
Quick Connect Hose Couplings กระแสสูงสไตล์เอเชีย
ปลั๊กคัปปลิ้งแบบไหลแรงสูงสไตล์สากลของ Speedaire เป็นชุดข้อต่อตัวเมียที่ปลายท่อที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับท่อลมและเครื่องมืออื่นๆ กับการจ่ายอากาศอัด คัปปลิ้งอัตราการไหลสูงเหล่านี้เพิ่มอัตราการไหล ให้ประสิทธิภาพของเครื่องมือที่เหนือกว่า ลดแรงดันตกคร่อม และลดต้นทุนอากาศ เลือกจากข้อต่อท่อต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งมีให้ในขนาดเข็ม 1/4, 3/8 และ 1/2 นิ้ว
คุณสมบัติ
- ข้อต่อท่อแบบเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว Speedaire เหล่านี้มีซีลไนไตรล์ / HNBR เพื่อป้องกันการรั่วไหลและรังสียูวี
- มีกลไกการล็อคแบบกดเพื่อเชื่อมต่อที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
- ข้อต่อท่อไหลสูงเหล่านี้มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อเพิ่มความทนทานและต้านทานการกัดกร่อน
- มีแรงดันใช้งานสูงสุด 400 psi และสามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 200 องศา F
- รุ่นที่เลือกมีวาล์วก้านเพื่อให้สามารถถอดและเชื่อมต่อท่อของเหลวได้ง่ายและรวดเร็ว
คำถามที่พบบ่อย
ข้อต่อท่อเหล่านี้มีการเชื่อมต่อแบบใด?
มีการเชื่อมต่อแบบ FNPT / MNPT / แบบเข็มท่อเพื่อควบคุมการไหลของของไหล
อัตราการไหลสูงสุดของข้อต่อท่อเหล่านี้คือเท่าใด?
มีอัตราการไหลสูงสุด 105 CFM
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวอักษรและตัวเลข
- ไฟหรี่
- เครื่องมือหลายอย่าง
- เครื่องถ่วงล้อแอร์
- ชุดหน้าแปลนแยก
- เครื่องเป่าลม
- ปั๊มไดอะแฟรม
- มัดและรอก
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- DAYTON V-เข็มขัด
- COLDER PRODUCTS COMPANY เม็ดมีดการบีบอัดตัดการเชื่อมต่อด่วนซีรีส์ PLC
- DIXON ข้อต่อน็อตหกเหลี่ยม
- CHRISLYNN พรีซิชั่นปลั๊กต๊าป UNF
- COOPER B-LINE ตัวแทรกความปลอดภัยสำหรับแผงควบคุมชนิดที่ 1
- WESCO รถยกซ้อนขับเคลื่อน ความจุ 1000 ปอนด์
- DBI-SALA เข็มขัดรัดตำแหน่งลิ้นพร้อมแผ่นรองสะโพก
- BALDOR / DODGE ปลอกโพลีเมอร์ EZ Kleen, หน้าแปลนทูโบลต์, ตลับลูกปืนโซลิดเจอร์นัล
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ H-H1, ขนาด 832, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow
- BROWNING TPX20H Series ลิมิตเตอร์แรงบิด