Speedaire 30e572 | ตัวข้อต่อ (f)npt 1/2 304 Stainless Steel | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 30E572 ตัวต่อ (f) npt 1/2 304 สแตนเลส | AC4LKQ

SPEEDAIRE 30E572 ตัวข้อต่อ (f)npt 1/2 สแตนเลส 304

In Stock
รายการ: AC4LKQ รุ่น: 30E572
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
฿1,071 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นQuick Coupler ร่างกาย
ขนาดตัว1 / 2 "
การเชื่อมต่อท่อ(F) NPT
ประเภทการแลกเปลี่ยนHi Flow สไตล์เอเชีย
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
แม็กซ์ ไหล105 cfm
แม็กซ์ ความดัน400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 8 "
ซีลเอชเอ็นบีอาร์
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8481803090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแท่งขนาดตัวการเชื่อมต่อท่อแม็กซ์ ไหลขนาดท่อราคา
SPEEDAIRE 30E570 ตัวต่อ (f) npt 1/4 304 สแตนเลส | AC4LKN 30E570-1 / 4 "(F) NPT50 cfm1 / 4 "฿2,535
SPEEDAIRE 30E571 ตัวต่อ (f) npt 1/4 304 สแตนเลส | AC4LKP 30E571-1 / 4 "(F) NPT50 cfm3 / 8 "฿2,895
SPEEDAIRE 30E573 ตัวต่อ (f) npt 1/2 304 สแตนเลส | AC4LKR 30E573-1 / 2 "(F) NPT105 cfm1 / 2 "฿5,009
SPEEDAIRE 30E574 ตัวต่อ (ม.) npt 1/4 304 สแตนเลส | AC4LKT 30E574-1 / 4 "(ม) NPT50 cfm1 / 4 "฿2,694
SPEEDAIRE 30E575 สายยางรัดข้อต่อ 1/4 304 Stainless Steel | AC4LKU 30E5751 / 4 "1 / 4 "เข็มท่อ50 cfm-฿2,041
SPEEDAIRE 30E576 ตัวต่อท่อร้อยสายยาง 1/4 304 สแตนเลส | AC4LKV 30E5763 / 8 "1 / 4 "เข็มท่อ50 cfm-฿2,997
SPEEDAIRE 30E577 ตัวต่อท่อร้อยสายยาง 1/4 304 สแตนเลส | AC4LKW 30E5771 / 2 "1 / 4 "เข็มท่อ50 cfm-฿3,000

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 30E572 ตัวข้อต่อ (f)npt 1/2 สแตนเลส 304
฿1,071 / หน่วย