เบรคล้อรวม: ไม่ , กลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกล้อ: ลูกล้อหมุนพร้อมระบบล็อคทิศทาง 4 ตำแหน่ง , อุณหภูมิล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย: ใช่ , ประเภทลูกล้อ: หมุน , ล้อวัสดุ: ยูรีเทน , รูปร่างล้อล้อ: Standard
, แกนสี: สีเทา , เครื่องวัดดูโรมิเตอร์: 90 ฝั่ง A , กรอบเสร็จสิ้น: เคลือบสีเทา , วัสดุกรอบ: เหล็กหลอม , ระยะห่างรูสลักด้านใน: 7 x 7 " , ประเภทล็อค: ล็อคทิศทาง 4 ตำแหน่ง , สลักเกลียวยึดเส้นผ่านศูนย์กลาง: 5 / 8 " , ประเภทการติดตั้ง: จาน , ไม่ทำเครื่องหมาย: ใช่ , ระยะห่างรูสลักด้านนอก: 7 x 7 " , ขนาดแผ่น: 8-1/2 x 8-1/2" , ความหนาของแผ่น: 0.625 " , ประเภทแผ่น: D , ร่องน้ำ: ลูกกลิ้งแม่นยำแข็ง อุณหภูมิ พิสัย: -40 องศาถึง 200 องศา F , ลูกปืนล้อ: ลูกกลิ้งเรียวแม่นยำ , วัสดุล้อ: ยูรีเทน