HAMILTON S-MDD-83SYT-4SL ล้อคู่หมุนยูรีเทน 7000 ปอนด์ 8"
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อหมุนล้อคู่พร้อม Drctnl Lok 4 ตำแหน่ง |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | มากกว่า 6000 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ลูกล้อหมุนพร้อมระบบล็อคทิศทาง 4 ตำแหน่ง |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
รูปล้อล้อ | Standard |
สีหลัก | สีเทา |
วัสดุหลัก | เหล็กหลอม |
durometer | 90 ฝั่ง A |
เสร็จสิ้นเฟรม | เคลือบสีเทา |
วัสดุกรอบ | เหล็กหลอม |
รูปแบบรู | D |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 7 x 7 " |
โหลดคะแนน | 7000 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ล็อคทิศทาง 4 ตำแหน่ง |
การติดตั้ง Bolt Dia | 5 / 8 " |
ประเภทการติดตั้ง | จาน |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ใช่ |
จำนวนล้อ | 2 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 7 x 7 " |
ความสูงโดยรวม | 11 " |
ขนาดแผ่น | 8-1/2 x 8-1/2" |
ความหนาของแผ่น | 0.625 " |
ประเภทแผ่น | D |
ร่องน้ำ | ลูกกลิ้งแม่นยำแข็ง |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 200 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้งเรียวแม่นยำ |
สีล้อ | สีน้ำเงิน |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 43.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุหลัก | โหลดคะแนน | ความสูงโดยรวม | สีล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-MDD-83DT-4SL | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ | เหล็กหล่อ | 5000 ปอนด์ | 11 " | สีเขียว | 8" | 3" | ฿55,725 | ||
S-MDD-13DT-4SL | มากกว่า 6000 ปอนด์ | เหล็กหล่อ | 6000 ปอนด์ | 13 " | สีเขียว | 10 " | 3" | ฿54,172 | ||
S-MDD-104SYT-4SL | มากกว่า 6000 ปอนด์ | เหล็กหลอม | 10,000 ปอนด์ | 13 " | สีน้ำเงิน | 10 " | 4" | ฿81,620 | ||
S-MDD-124SYT-4SL | มากกว่า 6000 ปอนด์ | เหล็กหลอม | 12,000 ปอนด์ | 15.5 " | สีน้ำเงิน | 12 " | 4" | ฿85,594 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.