A B เบรคล้อรวม: ไม่ , ช่วงพิกัดการรับน้ำหนักของลูกล้อ: 1000 ถึง 2999 ปอนด์ , กลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกล้อ: ล้อแข็ง , อุณหภูมิล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย: ใช่ , ประเภทลูกล้อ: เข้มงวด , ล้อวัสดุ: ฟีนอล , แกนสี: Black , วัสดุหลัก: ฟีนอล , เครื่องวัดดูโรมิเตอร์: 90 ฝั่ง D. , ตะกั่วเพิ่มเติม: ไม่ , กรอบเสร็จสิ้น: แดงเคลือบฟัน , วัสดุกรอบ: เหล็ก , ระยะห่างรูสลักด้านใน: 2-7/16 x 4-15/16" , ประเภทล็อค: ไม่รวมล็อค , สลักเกลียวยึดเส้นผ่านศูนย์กลาง: 1 / 2 " , ไม่ทำเครื่องหมาย: ใช่ , ระยะห่างรูสลักด้านนอก: 3-3/8 x 5-1/4" , ขนาดแผ่น: 4-1/2 x 6-1/2" , ความหนาของแผ่น: 0.25 " , ประเภทแผ่น: A , รัศมีการหมุน: 0" อุณหภูมิ พิสัย: -50 องศาถึง 300 องศา F , ลูกปืนล้อ: ลูกกลิ้ง , สีล้อ: Black , วัสดุล้อ: ฟีนอล , ความกว้างล้อ: 2"