Hamilton R-hs-6p | ลูกล้อจานแข็ง 1200 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | 5vg34 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAMILTON R-HS-6P ล้อจานแข็ง 1200 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AE6VNK 5VG 34

HAMILTON R-HS-6P ลูกล้อแผ่นแข็ง 1200 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6VNK รุ่น: R-HS-6Pข้ามอ้างอิง: 5VG34

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿3,703 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานแข็ง
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อแข็ง
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อเข้มงวด
วัสดุล้อเลื่อนฟีนอล
สีหลักBlack
วัสดุหลักฟีนอล
durometer90 ฝั่ง D.
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมแดงเคลือบฟัน
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูA
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-7/16 x 4-15/16"
โหลดคะแนน1200 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia1 / 2 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3-3/8 x 5-1/4"
ความสูงโดยรวม7.5 "
ขนาดแผ่น4-1/2 x 6-1/2"
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นA
ล้อสำรองMfr. เลขที่ W-620-P-3/4
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัย-50 องศาถึง 300 องศา F
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้ง
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
วัสดุล้อฟีนอล
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.11
ความสูงของเรือ (ซม.)19.56
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโหลดคะแนนความสูงโดยรวมล้อสำรองเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
HAMILTON R-HS-8P ล้อจานแข็ง 1400 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | AE6VNM 5VG38 R-HS-8P1400 ปอนด์9.75 "Mfr. เลขที่ W-820-P-3/48"฿4,094

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAMILTON R-HS-6P ลูกล้อแผ่นแข็ง 1200 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
฿3,703 / หน่วย