A เบรคล้อรวม: ไม่ , ช่วงพิกัดการรับน้ำหนักของลูกล้อ: มากกว่า 6000 ปอนด์ , กลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกล้อ: ล้อแข็ง , อุณหภูมิล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย: ใช่ , ประเภทลูกล้อ: เข้มงวด , ล้อวัสดุ: เหล็กหลอม , เครื่องวัดดูโรมิเตอร์: 179 บาท , ตะกั่วเพิ่มเติม: ไม่ , กรอบเสร็จสิ้น: แดงเคลือบฟัน , วัสดุกรอบ: เหล็ก , ระยะห่างรูสลักด้านใน: 3-7/8 x 5-3/4" , ประเภทล็อค: ไม่รวมล็อค , สลักเกลียวยึดเส้นผ่านศูนย์กลาง: 1 / 2 " , ไม่ทำเครื่องหมาย: ไม่ , ระยะห่างรูสลักด้านนอก: 5-1/8 x 6-1/4" , ขนาดแผ่น: 6-1/2 x 7-1/2" , ความหนาของแผ่น: 0.5 " , ประเภทแผ่น: A อุณหภูมิ พิสัย: -40 องศาถึง 250 องศา F , ความกว้างล้อ: 3"