HAMILTON R-EPSD-83NYB ลูกล้อจานแข็ง 6500 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานแข็ง |
สีหลัก | Black |
วัสดุหลัก | ไนลอน |
เสร็จสิ้นเฟรม | แดงเคลือบฟัน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 3-7/8 x 5-3/4" |
โหลดคะแนน | 6500 ปอนด์ |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 5-1/8 x 6-1/4" |
ความสูงโดยรวม | 10.5 " |
ขนาดแผ่น | 6-1/2 x 7-1/2" |
ความหนาของแผ่น | 0.5 " |
ประเภทแผ่น | A |
ล้อสำรอง | ส -830- เอ็นวายบี -1 |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำ |
สีล้อ | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | ไนลอน |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.26 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | สีหลัก | วัสดุหลัก | วัสดุล้อ | โหลดคะแนน | ความสูงโดยรวม | ล้อสำรอง | ตลับลูกปืนล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-EPSD-63FST | 6" | เงิน | เหล็กหลอม | เหล็กหลอม | 10,000 ปอนด์ | 8.5 " | Mfr. เลขที่ W-630-FST-1-1 / 4 | ลูกกลิ้งเรียวแม่นยำ | ฿12,853 | ||
R-EPSD-83FST | 8" | เงิน | เหล็กหลอม | เหล็กหลอม | 10,000 ปอนด์ | 10.5 " | 0.25 | ลูกกลิ้งเรียวแม่นยำ | ฿20,989 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.