A เบรคล้อรวม: ไม่ , ช่วงพิกัดการรับน้ำหนักของลูกล้อ: 1000 ถึง 2999 ปอนด์ , กลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกล้อ: ล้อแข็ง , อุณหภูมิล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย: ใช่ , ประเภทลูกล้อ: เข้มงวด , ล้อวัสดุ: ยูรีเทน , รูปร่างล้อล้อ: Standard
, แกนสี: สีเทา , วัสดุหลัก: เหล็กหล่อ , กรอบเสร็จสิ้น: เคลือบสีเทา , วัสดุกรอบ: เหล็ก , ระยะห่างรูสลักด้านใน: 3-3/8 x 5-1/4" , คะแนนการรับน้ำหนัก: 1630 ปอนด์ , สลักเกลียวยึดเส้นผ่านศูนย์กลาง: 1 / 2 " , ไม่ทำเครื่องหมาย: ใช่ , ระยะห่างรูสลักด้านนอก: 4-1/8 x 6-1/8" , ขนาดแผ่น: 5-1/4 x 7-1/4" , ความหนาของแผ่น: 1 / 2 " , ประเภทแผ่น: A อุณหภูมิ พิสัย: -40 องศาถึง 200 องศา F , ลูกปืนล้อ: บอลแม่นยำ , สีล้อ: สีเขียว , วัสดุล้อ: ยูรีเทน , ความกว้างล้อ: 3"