HAMILTON ลูกล้อลมหมุน
สไตล์ | รุ่น | ความหนาของแผ่น | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | เร่ | ตลับลูกปืนล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | โหลดคะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ส -70166-PR | 0.5 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 4-1/8" x 6-1/8" | 6 | ลูกบอลเรียวแม่นยำ | 16 " | 4" | 1220 ปอนด์ | ฿27,576 | |
A | ส -7016-PR | 0.5 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 4-1/8" x 6-1/8" | 4 | ลูกกลิ้ง | 16 " | 4" | 960 ปอนด์ | ฿21,678 | |
B | ส -7012-PRB | 1 / 2 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 4-1/8 x 6-1/8" | 4 | บอลแม่นยำ | 12 " | 3" | 625 ปอนด์ | ฿17,731 | |
C | ส -7008-PRB | 5 / 16 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 4 | บอลแม่นยำ | 8" | 2.5 " | 330 ปอนด์ | ฿11,543 | |
D | ส -7010-PRB | 5 / 16 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 4 | บอลแม่นยำ | 10 " | 3" | 480 ปอนด์ | ฿12,475 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์หมุนเวียนอากาศ
- กวาดประตู
- ตู้จับและสลัก
- ช่องระบายอากาศ
- ใบพัดเครื่องยนต์
- ท่อไฮโดรลิค
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เชื่อม
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- LOOS สตั๊ด Swage
- NORTON ABRASIVES แผ่นพับ 7 นิ้ว Type 27, Zirconia Alumina
- MILLER ELECTRIC การควบคุมด้วยมือแบบไร้สายของ Tig
- MACROMATIC รีเลย์หน่วงเวลาเป็นเปอร์เซ็นต์
- DIXON ปลั๊กหัวเหลี่ยม
- THOMAS & BETTS เจ้าพ่อครอบคลุมร่างกาย
- SPEARS VALVES เช็ควาล์ว PVC True Union เกลียว BSP FKM
- DAKE CORPORATION เครื่องกดโต๊ะแบบเคลื่อนย้ายได้
- FANTECH 5ADE Series พัดลมดูดอากาศแบบขับตรงตามแนวแกน
- LINN GEAR เดือยเกียร์ 8 เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์