HAMILTON S-7008-PRB ลูกล้อลมหมุน 2-1/2 W 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อนิวเมติกหมุน |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 300 ถึง 999 ปอนด์ |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | แดงเคลือบฟัน |
วัสดุกรอบ | เหล็กหลอม |
รูปแบบรู | A |
ฮับสี | Black |
วัสดุฮับ | เหล็ก |
ประเภทฮับ | สมมาตร |
ความกว้างของฮับ | 3" |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 2-7/16 x 4-15/16" |
โหลดคะแนน | 330 ปอนด์ |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
ประเภทการติดตั้ง | จาน |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 3-3/8 x 5-1/4" |
ความสูงโดยรวม | 10.625 " |
ขนาดแผ่น | 4-1/2 x 6-1/2" |
ความหนาของแผ่น | 5 / 16 " |
ประเภทแผ่น | D |
เร่ | 4 |
ร่องน้ำ | บอลแม่นยำ |
ชั่วคราว พิสัย | -30 องศาถึง 120 องศา F |
ขอบยาง Dia. | 4" |
เหยียบ | ฟันเลื่อย |
UPC | 733569763757 |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
ความกว้างล้อ | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8716903000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาของแผ่น | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | เร่ | ตลับลูกปืนล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | โหลดคะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ส -7010-PRB | 5 / 16 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 4 | บอลแม่นยำ | 10 " | 3" | 480 ปอนด์ | ฿12,475 | ||
ส -7012-PRB | 1 / 2 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 4-1/8 x 6-1/8" | 4 | บอลแม่นยำ | 12 " | 3" | 625 ปอนด์ | ฿17,731 | ||
ส -7016-PR | 0.5 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 4-1/8" x 6-1/8" | 4 | ลูกกลิ้ง | 16 " | 4" | 960 ปอนด์ | ฿21,678 | ||
ส -70166-PR | 0.5 " | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 4-1/8" x 6-1/8" | 6 | ลูกบอลเรียวแม่นยำ | 16 " | 4" | 1220 ปอนด์ | ฿27,576 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.