HARRINGTON SNERP Series รอกโซ่ไฟฟ้าพร้อมรถเข็น 20 ฟุต
สไตล์ | รุ่น | ยกความเร็ว | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | ความจุ | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | มอเตอร์ HP | รีฟวิง | ความกว้างของหน้าแปลน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNERP030C-20 | 3.5 เฟรมต่อนาที | 23.9 | 6000 ปอนด์ | 6000 ปอนด์ | 28.875 " | 1.2 | 2 | 3 1/4 ถึง 6 " | ฿319,483 | |
B | SNERP020L-20 | 7 FPM | 23.9 | 4000 ปอนด์ | 4000 ปอนด์ | 22.25 " | 1.2 | 1 | 3 1/4 ถึง 6 " | ฿267,881 | |
C | SNERP005L-20 | 7 FPM | 7.7 | 1000 ปอนด์ | 1000 ปอนด์ | 14.625 " | 0.34 | 1 | 2 1/4 ถึง 5 " | ฿180,399 | |
C | SNERP010L-20 | 7 FPM | 16.9 | 2000 ปอนด์ | 2000 ปอนด์ | 16.5 " | 0.6 | 1 | 2 1/4 ถึง 5 " | ฿207,185 | |
D | SNERP003S-20 | 14 FPM | 7.7 | 500 ปอนด์ | 500 ปอนด์ | 14.625 " | 0.34 | 1 | 2 1/4 ถึง 5 " | ฿172,984 | |
C | SNERP010S-20 | 14 FPM | 23.9 | 2000 ปอนด์ | 2000 ปอนด์ | 17-11 / 16 " | 1.2 | 1 | 2 1/4 ถึง 5 " | ฿253,154 | |
C | SNERP005S-20 | 15 FPM | 16.9 | 1000 ปอนด์ | 1000 ปอนด์ | 15.375 " | 0.6 | 1 | 2 1/4 ถึง 5 " | ฿213,008 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ยามติดพัดลมดูดอากาศ
- มอเตอร์กดสว่านแม่เหล็ก
- ขั้นตอนการนั่งร้าน
- คลิปแบริ่ง
- ช่องอลูมิเนียมรูปตัวยู
- รถเข็นอเนกประสงค์
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- O-Rings และ O-Ring Kits
- การติดตั้งท่อ
- LAMP สไลด์ลิ้นชัก
- DIXON ข้อต่อ Hex ทองเหลือง
- BURNDY YS-FXB ซีรี่ส์ Butt Splice
- MARTIN SPROCKET MST บุชชิ่งคนเดินเตาะแตะชนิดบุช
- WEG มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แอร์
- CHIEF วาล์วควบคุมทิศทางแบบไฮดรอลิค
- DAYTON แปรง
- BALDOR / DODGE DL, หมอนบล็อคแบบทูโบลต์, ตลับลูกปืน
- BALDOR / DODGE IP ของจักรวรรดิ, หมอนบล็อก, แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมแข็ง
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E35 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XSFS