HARRINGTON SNERP003S-20 รอกโซ่ไฟฟ้า 500 ปอนด์ 20 ฟุต
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ไฟฟ้า |
แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | 7.7 |
ความสูงของลำแสง | 4-5 / 8 " |
เบรค | ดึงโรเตอร์ |
ความจุ | 500 ปอนด์ |
การจัดหมวดหมู่ | H4 |
คลัตช์ | คลัทช์แรงเสียดทาน |
องค์ประกอบ | ผลักดันรถเข็น |
Control | 110v |
สายควบคุม | 16 ฟุต |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟันไฟฟ้าสถิต |
ความกว้างของหน้าแปลน | 2 1/4 ถึง 5 " |
headroom | 14.625 " |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 6.625 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 22.25 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 13 " |
ยก | 20 ฟุต |
ยกความเร็ว | 14 FPM |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
การหล่อลื่น | อ่างน้ำมัน |
นาที. ระหว่างตะขอ | 14.625 " |
มอเตอร์ HP | 0.34 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
รีฟวิง | 1 |
การป้องกันความร้อน | ตัวเลือกเสริม (Option) |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 44.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8425110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ยกความเร็ว | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | ความจุ | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | มอเตอร์ HP | รีฟวิง | ความกว้างของหน้าแปลน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNERP005L-20 | 7 FPM | 7.7 | 1000 ปอนด์ | 1000 ปอนด์ | 14.625 " | 0.34 | 1 | 2 1/4 ถึง 5 " | ฿180,399 | ||
SNERP005S-20 | 15 FPM | 16.9 | 1000 ปอนด์ | 1000 ปอนด์ | 15.375 " | 0.6 | 1 | 2 1/4 ถึง 5 " | ฿213,008 | ||
SNERP010L-20 | 7 FPM | 16.9 | 2000 ปอนด์ | 2000 ปอนด์ | 16.5 " | 0.6 | 1 | 2 1/4 ถึง 5 " | ฿207,185 | ||
SNERP010S-20 | 14 FPM | 23.9 | 2000 ปอนด์ | 2000 ปอนด์ | 17-11 / 16 " | 1.2 | 1 | 2 1/4 ถึง 5 " | ฿253,154 | ||
SNERP020L-20 | 7 FPM | 23.9 | 4000 ปอนด์ | 4000 ปอนด์ | 22.25 " | 1.2 | 1 | 3 1/4 ถึง 6 " | ฿267,881 | ||
SNERP030C-20 | 3.5 เฟรมต่อนาที | 23.9 | 6000 ปอนด์ | 6000 ปอนด์ | 28.875 " | 1.2 | 2 | 3 1/4 ถึง 6 " | ฿319,483 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.