HASTINGS FILTERS กรองอากาศ
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AFC1284 | 1 3 / 32 " | 11.5 " | - | 7 5 / 16 " | ฿406 | |
B | AF945 | 1 9 / 16 " | 1 9 / 16 " | 10-3 / 32 " | 10 3 / 32 " | ฿274 | |
C | AFC1008 | 1 11 / 32 " | 15 9 / 32 " | - | 5 27 / 32 " | ฿415 | |
D | AFC1236 | 1.125 " | 8 11 / 16 " | - | 7 27 / 32 " | ฿504 | |
E | AFC1010 | 1.125 " | 10 17 / 32 " | - | 6 15 / 16 " | ฿460 | |
F | AF894 | 2 23 / 32 " | 2 23 / 32 " | 8.593 | 8.593 | ฿369 | |
G | AF971 | 2.625 " | 2.625 " | 10.031 " | 10.031 " | ฿610 | |
H | AFC1218 | 3 / 4 " | 9.375 " | - | 8.5 " | ฿465 | |
I | AFC1009 | 11 / 16 " | 11.437 " | - | 8.875 " | ฿542 | |
J | AFC1277 | 15 / 16 " | 9 31 / 32 " | - | 7.88 " | ฿334 | |
K | AFC1253 | 25 / 32 " | 9 3 / 32 " | - | 8 15 / 32 " | ฿539 | |
L | AFC1005 | 31 / 32 " | 11.625 " | - | 6.5 " | ฿470 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
- ฝาครอบกลอง
- แผงเลื่อยอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือจัดฟันแบบยืดไสลด์
- ระบบ UV
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- การยศาสตร์
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- คีย์สต็อก
- ไม้ก๊อก
- DBI-SALA ขั้วต่อขาคู่ Nano-Lok
- APPROVED VENDOR แบนโจอาย
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS กล่องไฟฟ้า, ที่ยึดเฟอร์นิเจอร์
- TY-RAP สายเคเบิลแบบตะขอและห่วงที่ติดตั้งได้
- MONSTER ดอกสว่าน Solid Carbide Jobber, TiAlN Finish
- PARKER ซีรี่ส์ 20, Quick Coupler
- HYDE ชุดมีดโป๊ว/มีดข้อต่อ
- LIFTOMATIC ตัวจัดการกลองแบบติดตั้งบนรอกแบบกลองเดี่ยวและกลองคู่
- JOHNSON CONTROLS VA9203-B-2 ซีรี่ส์ แอคชูเอเตอร์วาล์วเปิด/ปิดสปริงไฟฟ้า
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BMQ-L, ขนาด 824, ตัวลดเกียร์หนอนตัวหนอน Ironman