HAYWARD SV Series โซลินอยด์วาล์ว
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | สูงสุด อุณหภูมิของไหล | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดท่อ | วัสดุซีล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SV20075STE | ซีพีวีซี | 3.20 | 190 องศา F | 6.625 " | 5 5 / 16 " | 3 / 4 " | EPDM | ฿32,020 | |
A | SV20050STV | ซีพีวีซี | 2.30 | 190 องศา F | 6 5 / 16 " | 5 5 / 16 " | 1 / 2 " | Viton | ฿24,991 | |
A | SV20100STE | ซีพีวีซี | 3.80 | 190 องศา F | 6.625 " | 5.5 " | 1" | EPDM | ฿34,668 | |
A | SV20100STV | ซีพีวีซี | 3.80 | 190 องศา F | 6.625 " | 5.5 " | 1" | Viton | ฿35,830 | |
A | SV20075STV | ซีพีวีซี | 3.20 | 190 องศา F | 6.625 " | 5 5 / 16 " | 3 / 4 " | Viton | ฿33,166 | |
A | SV20050STE | ซีพีวีซี | 2.30 | 190 องศา F | 6 5 / 16 " | 5 5 / 16 " | 1 / 2 " | EPDM | ฿23,834 | |
A | SV10075STV | พีวีซี | 3.20 | 140 องศา F | 6.625 " | 5 5 / 16 " | 3 / 4 " | Viton | ฿30,647 | |
B | SV10075STE | พีวีซี | 3.20 | 140 องศา F | 6.625 " | 5 5 / 16 " | 3 / 4 " | EPDM | ฿29,969 | |
A | SV10100STV | พีวีซี | 3.80 | 140 องศา F | 6.625 " | 5.5 " | 1" | Viton | ฿33,975 | |
A | SV10050STE | พีวีซี | 2.30 | 140 องศา F | 6 5 / 16 " | 5 5 / 16 " | 1 / 2 " | EPDM | ฿22,267 | |
A | SV10100STE | พีวีซี | 3.80 | 140 องศา F | 6.625 " | 5.5 " | 1" | EPDM | ฿32,270 | |
A | SV10050STV | พีวีซี | 2.30 | 140 องศา F | 6 5 / 16 " | 5 5 / 16 " | 1 / 2 " | Viton | ฿22,657 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขาตั้งเครื่อง
- บิตเครื่องมือ
- ยามประตูโซ่
- ส้อมติดตั้งกลองอุปกรณ์จัดการ
- ลูกกรง
- ตลับ
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- Clamps
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- GRACO ปืนฉีดสุญญากาศ
- APPROVED VENDOR กำหนดการ 80, ท่อสแตนเลส 304
- BERNER ม่านอากาศรายละเอียดต่ำ
- VESTIL ไลท์โหลดลิฟท์
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ล้างหน้าต่าง Bin
- USA SEALING สต็อค Rod, 37 psi ความต้านแรงดึง
- NOTRAX Multi Mat II ปูรองพื้นสำหรับพื้นที่เปียก
- HOFFMAN Syspend 180 Max Series แผงแนวนอน
- ENERPAC ตัวปรับความตึงโบลต์ซีรีส์ FTE
- BROWNING ชุดบูชชิ่ง TGC400, TGC800 Series