Hayward Sv10100ste โซลินอยด์วาล์วพีวีซี | 3cdz6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HAYWARD SV10100STE โซลินอยด์วาล์ว แบบ 2 ทาง / 2 ตำแหน่ง ปกติปิด | AC8MBB 3CDZ6

HAYWARD SV10100STE โซลินอยด์วาล์ว, การออกแบบ 2 ทาง / 2 ตำแหน่ง, ปิดตามปกติ

In Stock
รายการ: AC8MBB รุ่น: SV10100STEข้ามอ้างอิง: 3CDZ6
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
฿32,270 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร3.80
ตู้ม้วนไม่รั่ว
การเชื่อมต่อไฟฟ้าท่อร้อยสายไฟ 1/2 "
Hz50
แม็กซ์ อัตราการไหล5 FPS
สูงสุด อุณหภูมิของไหล140 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA4
การดำเนินการการแสดงโดยตรง
Orifice Dia3 / 64 "
ความสูงโดยรวม6.625 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.5 "
ความกว้างโดยรวม3"
ขนาดท่อ1"
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซีลEPDM
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า110 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.67
ความสูงของเรือ (ซม.)20.57
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Hayward SV10100STE โซลินอยด์วาล์ว PVC ที่ออกแบบมาสำหรับการปล่อยกระจายและผสมของเหลวในงานอุตสาหกรรม
  • ขดลวดที่ทนต่อการกัดกร่อนในกล่องกันน้ำจะแก้ไข AC เป็น DC ทำให้อุณหภูมิในการทำงานของคอยล์ต่ำลง
  • ซีล EPDM สำหรับความต้านทานต่อโอโซน UV และการผุกร่อนทั่วไป
  • ตลับซีลและชุดลูกสูบที่เปลี่ยนได้ง่ายช่วยให้ซ่อมแซมภาคสนามได้อย่างรวดเร็ว
  • ซ็อกเก็ต 1 นิ้ว / การเชื่อมต่อปลายเกลียว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรสูงสุด อุณหภูมิของไหลความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดท่อวัสดุซีลราคา
HAYWARD SV10050STV โซลินอยด์วาล์ว 1/2 นิ้ว Nc 115v Pvc | AC8MAT 3CDY5 SV10050STVพีวีซี2.30140 องศา F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton฿22,657
HAYWARD SV10075STV โซลินอยด์วาล์ว 3/4 นิ้ว Nc 115v Pvc | AC8MAU 3CDY7 SV10075STVพีวีซี3.20140 องศา F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton฿30,647
HAYWARD SV10100STV โซลินอยด์วาล์ว 1 นิ้ว Nc 115v Pvc | AC8MAV 3CDY9 SV10100STVพีวีซี3.80140 องศา F6.625 "5.5 "1"Viton฿33,975
HAYWARD SV10050STE โซลินอยด์วาล์ว 1/2 นิ้ว Nc 115v Pvc | AC8MAX 3CDZ2 SV10050STEพีวีซี2.30140 องศา F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM฿22,267
HAYWARD SV10075STE โซลินอยด์วาล์ว 3/4 นิ้ว Nc 115v Pvc | AC8MAZ 3CDZ4 SV10075STEพีวีซี3.20140 องศา F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM฿29,969
HAYWARD SV20050STV โซลินอยด์วาล์ว 1/2 นิ้ว Nc 115v Cpvc | AC8MEU 3CEN6 SV20050STVซีพีวีซี2.30190 องศา F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Viton฿24,991
HAYWARD SV20075STV โซลินอยด์วาล์ว 3/4 นิ้ว Nc 115v Cpvc | AC8MEW 3CEN8 SV20075STVซีพีวีซี3.20190 องศา F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Viton฿33,166

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HAYWARD SV10100STE โซลินอยด์วาล์ว, การออกแบบ 2 ทาง / 2 ตำแหน่ง, ปิดตามปกติ
฿32,270 / หน่วย