RIDGID ประแจจับท่อตรง
สไตล์ | รุ่น | จัดการวัสดุ | ชิ้น | ความจุกราม | วัสดุขากรรไกร | ประเภทขากรรไกร | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31115 | อลูมิเนียม | ประแจท่อตรง | 6" | เหล็กหลอม | มาตรฐานพร้อมตะขอลอย | 48 " | ฿27,550 | |
B | 12693 | อลูมิเนียม | ประแจท่อตรง | 3/8 ถึง 2 " | เหล็กหลอม | รูปตัววีสปริงโหลด | 14 " | ฿4,804 | |
C | 31090 | อลูมิเนียม | ประแจท่อตรง | 1 1 / 2 " | เหล็ก | หยัก | 10 " | ฿2,990 | |
D | 47057 | อลูมิเนียม | ประแจท่อตรง | 2" | เหล็กหลอม | มาตรฐานพร้อมตะขอลอย | 12 " | ฿3,708 | |
E | 31095 | อลูมิเนียม | ประแจท่อตรง | 2" | เหล็ก | หยัก | 14 " | ฿3,829 | |
B | 12698 | อลูมิเนียม | ประแจท่อตรง | 1/2 ถึง 3 " | เหล็กหลอม | รูปตัววีสปริงโหลด | 18 " | ฿6,185 | |
E | 31100 | อลูมิเนียม | ประแจท่อตรง | 2.5 " | เหล็ก | หยัก | 18 " | ฿4,864 | |
E | 31105 | อลูมิเนียม | ประแจท่อตรง | 3" | เหล็ก | หยัก | 24 " | ฿7,743 | |
E | 31110 | อลูมิเนียม | ประแจท่อตรง | 5" | เหล็ก | หยัก | 36 " | ฿14,350 | |
F | 10358 | เหล็กหล่อ | RapidGrip ประแจจับท่อ | 3/8 ถึง 2 " | เหล็กหลอม | รูปตัววีสปริงโหลด | 14 " | ฿3,403 | |
G | 31395 | เหล็กหล่อ | ประแจท่อตรง | 1.5 " | เหล็กหลอม | มาตรฐานพร้อมตะขอลอย | 10 " | ฿2,649 | |
H | 31020 | เหล็กหล่อ | ประแจท่อตรง | 2" | เหล็ก | หยัก | 14 " | ฿2,440 | |
H | 31025 | เหล็กหล่อ | ประแจท่อตรง | 2.5 " | เหล็ก | หยัก | 18 " | ฿3,705 | |
H | 31000 | เหล็กหล่อ | ประแจท่อตรง | 3 / 4 " | แม็กเหล็ก | หยัก | 6" | ฿1,716 | |
H | 31045 | เหล็กหล่อ | ประแจท่อตรง | 8" | เหล็ก | หยัก | 60 " | ฿27,797 | |
H | 31010 | เหล็กหล่อ | ประแจท่อตรง | 1.5 " | เหล็ก | หยัก | 10 " | ฿2,004 | |
H | 31035 | เหล็กหล่อ | ประแจท่อตรง | 5" | เหล็ก | หยัก | 36 " | ฿12,304 | |
H | 31040 | เหล็กหล่อ | ประแจท่อตรง | 6" | เหล็ก | หยัก | 48 " | ฿19,052 | |
H | 31030 | เหล็กหล่อ | ประแจท่อตรง | 3" | เหล็ก | หยัก | 24 " | ฿5,709 | |
I | 31005 | เหล็กหล่อ | ประแจท่อตรง | 1" | แม็กเหล็ก | หยัก | 8" | ฿1,904 | |
F | 10348 | เหล็กหล่อ | ประแจท่ออย่างรวดเร็ว | 3/8 To 1-1/2" | เหล็กหลอม | รูปตัววีสปริงโหลด | 10 " | ฿3,110 | |
H | 31015 | เหล็กหล่อ | ประแจท่อตรง | 2" | เหล็ก | หยัก | 12 " | ฿2,251 |
ประแจท่อตรง
ประแจขันท่อตรง Ridgid ได้รับการออกแบบมาเพื่อหมุนท่อเกลียวและอุปกรณ์ท่อสำหรับการขันหรือคลายชุดท่อประปา พวกเขามีตัวเรือนเหล็กดัดที่แข็งแรงและที่จับ I-beam เพื่อการงัดที่ดีขึ้น ประแจขันท่อเหล่านี้ยังมาพร้อมกับกรามขอเกี่ยวแบบลอยตัวเต็มปรับได้พร้อมเกลียวทำความสะอาดตัวเองและชุดสปริงแบบถอดเปลี่ยน มีให้เลือกความยาว 10, 18, 24 และ 36 นิ้ว
นอกจากนี้เรายังนำเสนอแบรนด์ ประแจปลายท่อ เหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่ จำกัด หรือใกล้กับผนัง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องวัดระดับเสียง
- ตะแกรงเขย่า
- เครื่องเป่าลมเมมเบรน
- ที่พักพิงฉุกเฉินชั่วคราว
- เครื่องมือซ่อมเกจ
- แล็บแวร์
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- เครื่องมือถือ
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- NEW PIG รางน้ำแบบหลังคารั่ว Diverter
- WESCO CP3 Economy รถลากพาเลท
- EKLIND แป้นหกเหลี่ยมปลายบอลรูปตัว L
- TSUBAKI เฟือง # 60
- KILLARK LB ประเภท Mogul Conduit Body
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนซิลิโคน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2-1 / 4 นิ้ว
- COOPER B-LINE B2302 ซีรี่ส์ สายรัดท่อ/สายรัดท่อแข็งหนึ่งรู
- EATON K-Factor หม้อแปลงระบายอากาศแบบไม่เชิงเส้น
- REELCRAFT วงล้อท่อ
- CHIEF ปั๊ม PTO ไฮดรอลิก