RIDGID 31040 ประแจจับท่อแบบตรง งานหนัก ยาว 48 นิ้ว เหล็กหล่อ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจท่อตรง |
ชั้น | Class A |
จัดการวัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทการจัดการ | ไอบีม |
ความจุกราม | 6" |
วัสดุขากรรไกร | เหล็ก |
ประเภทขากรรไกร | หยัก |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
UPC | 095691310408 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.17 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.86 |
รหัส HS | 8204120000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จัดการวัสดุ | ชิ้น | ความจุกราม | วัสดุขากรรไกร | ประเภทขากรรไกร | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10348 | เหล็กหล่อ | ประแจท่ออย่างรวดเร็ว | 3/8 To 1-1/2" | เหล็กหลอม | รูปตัววีสปริงโหลด | 10 " | ฿3,110 | ||
31045 | เหล็กหล่อ | ประแจท่อตรง | 8" | เหล็ก | หยัก | 60 " | ฿27,797 | ||
31000 | เหล็กหล่อ | ประแจท่อตรง | 3 / 4 " | แม็กเหล็ก | หยัก | 6" | ฿1,716 | ||
10358 | เหล็กหล่อ | RapidGrip ประแจจับท่อ | 3/8 ถึง 2 " | เหล็กหลอม | รูปตัววีสปริงโหลด | 14 " | ฿3,403 | ||
31005 | เหล็กหล่อ | ประแจท่อตรง | 1" | แม็กเหล็ก | หยัก | 8" | ฿1,904 | ||
31010 | เหล็กหล่อ | ประแจท่อตรง | 1.5 " | เหล็ก | หยัก | 10 " | ฿2,004 | ||
31020 | เหล็กหล่อ | ประแจท่อตรง | 2" | เหล็ก | หยัก | 14 " | ฿2,440 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.