ม้วนท่อ REELCRAFT
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ชั่วคราว | ตลับ | คะแนนหน้าที่ | การติด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | รีล Inlet | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4625 โอแอลพีเอสเอ็มอาร์ 1 | 150 องศา F | ไร้น้ำมัน | ด้านอุตสาหกรรม | ผนังคอลัมน์ | 14 " | 13.875 " | 5 11 / 16 " | 3/8 "(F) NPT | ฿14,318 | |
B | TH7445 OMP1 | 210 องศา F | หล่อลื่นอย่างถาวร | 36 "x 72" | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก | 20.25 " | 19 " | 7" | 1/4 "(F) NPT | ฿45,981 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์หมุนเวียนอากาศ
- ฟิวส์พลังงานแสงอาทิตย์
- ท่อไอน้ำ
- เครื่องพันฟิล์มยืด
- ท่อและฟิตติ้ง
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- การเติมอากาศในบ่อ
- WESCO Hand Truck Center Bars
- JAMCO VO ซีรี่ส์โต๊ะทำงาน
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ TPS Series
- KLEIN TOOLS ถุงมือหนัง
- COOPER B-LINE ตะขอเกี่ยวสายเคเบิลสำหรับสิ่งที่แนบมากับป๋อ
- COOPER B-LINE จอแบน JIC Small Enclosure
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 10-24 Unc
- ANSELL 87-224 ถุงมือกันสารเคมี Alphatec Neoprene Natura Latex
- SMC VALVES สกรู
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E17 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDNS