ANSELL 87-224 ถุงมือกันสารเคมี Alphatec Neoprene Natura Latex
87-224 ถุงมือกันสารเคมี Alphatec Neoprene Natura Latex
ถุงมือทนสารเคมียางนีโอพรีนธรรมชาติซีรีส์ Ansell AlphaTec 87-224 ใช้ในงานด้านสารเคมี เภสัชกรรม และห้องปฏิบัติการ ให้การปกป้องที่สำคัญจากสารเคมี ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยและความคล่องตัวในสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตราย
คุณสมบัติ
- ถุงมือเหล่านี้มีลักษณะข้อมือสีชมพูเพื่อให้กระชับพอดีและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการลื่นระหว่างการใช้งาน
- โดยให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมถึง 13 นิ้วสำหรับการปกป้องมือและแขนจากอันตรายและการปนเปื้อนในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ท้าทาย
- ถุงมือเหล่านี้มีพื้นผิวลายเพชรบนนิ้วเพื่อเพิ่มการยึดเกาะและความคล่องตัว
- มีการป้องกันจุลินทรีย์ตามมาตรฐาน EN ISO 374-5 จากแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยในระดับสูง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คีมล็อค
- เครื่องชั่งสารทำความเย็น
- ตะขอและตัวเลือก
- เซอร์กิตเบรกเกอร์แม่พิมพ์
- วาล์วลูกลอยควบคุมโดยนักบิน
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลม Double Acting, Pivot Mount, 3/4 "Bore Diameter
- AQUA-PURE ตลับหมึกสำหรับ Cfs6000 Cfs7000
- MEGAPRO ดอกสว่านแบนขนาด 1 นิ้ว
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 8-32 Unc
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS ข้อต่อแบบประดิษฐ์ 15 องศา ข้อศอก, ปะเก็น x ปะเก็น
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC ปลั๊กทำความสะอาดหัวสี่เหลี่ยมระบายน้ำเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน, MPT
- BUSSMANN ฟิวส์
- HUMBOLDT ชุดแม่พิมพ์ความหนาแน่นสัมพัทธ์
- VESTIL CST-A-SS-TPE Series ลูกล้อยางเทอร์โมพลาสติก-อีลาสโตเมอร์
- BALDOR / DODGE เฟืองซีรีส์ HT250