ฟิวส์ BUSSMANN
สไตล์ | รุ่น | ฟังก์ชันเท่ากับ | วัสดุของตัวเครื่อง | รูปแบบตัว | ฟิวส์แอมป์ | การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ | คะแนนขัดจังหวะ | ความยาว | การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MV055F1CAX50E | - | ไฟเบอร์กลาส | ทรงกระบอก | 50 | การแสดง | 50kA ที่ 5500 VAC | 15.75 " | ไม่ปฏิเสธ | 1 | ฿41,331 | |
A | MV055F1CAX30E | - | ไฟเบอร์กลาส | ทรงกระบอก | 30 | การแสดง | 50kA ที่ 5500 VAC | 15.75 " | ไม่ปฏิเสธ | 1 | ฿41,058 | |
B | เอฟเอ็มเอ็กซ์-60LP | - | พลาสติก | ใบมีด | 60 | ไม่บ่งชี้ | 1kA ที่ 32 VDC | 1" | การไม่ปฏิเสธ | 1 | ฿592 | |
C | เจซีคิว-5อี | - | ไฟเบอร์กลาส | ทรงกระบอก | 5 | การแสดง | 130kA (อสมมาตร) 80kA (ซิม.) | 9.5 " | ไม่ปฏิเสธ | 1 | ฿65,679 | |
D | เจซีเค-5อาร์ | - | ไฟเบอร์กลาส | ทรงกระบอก | 150 | การแสดง | 80kA (อสมมาตร) 50kA (ซิม.) | 11 15 / 64 " | ไม่ปฏิเสธ | 1 | ฿113,439 | |
E | JCU-400E | - | ไฟเบอร์กลาส | ทรงกระบอก | 400 | การแสดง | 100kA (อสมมาตร) 63kA (ซิม.) | 17.88 " | ไม่ปฏิเสธ | 1 | ฿432,722 | |
D | เจซีเค-18อาร์ | - | ไฟเบอร์กลาส | ทรงกระบอก | 390 | การแสดง | 80kA (อสมมาตร) 50kA (ซิม.) | 11 15 / 64 " | ไม่ปฏิเสธ | 1 | ฿243,025 | |
F | 5-5AMWNA1-0E | - | ไฟเบอร์กลาส | ทรงกระบอก | 1 | ไม่บ่งชี้ | 50kA ที่ 5500 VAC | 5 39 / 64 " | ไม่ปฏิเสธ | 1 | ฿14,159 | |
G | เจซีดี-2อี | - | ไฟเบอร์กลาส | ทรงกระบอก | 2 | ไม่บ่งชี้ | 63kA (อสมมาตร) 40kA (ซิม.) | 4.5 " | ไม่ปฏิเสธ | 1 | ฿15,038 | |
F | 5-5AMWNA3-0E | - | ไฟเบอร์กลาส | ทรงกระบอก | 3 | ไม่บ่งชี้ | 50kA ที่ 5500 VAC | 5 39 / 64 " | ไม่ปฏิเสธ | 1 | ฿13,125 | |
F | 15-5ABFNA3-15 | - | ไฟเบอร์กลาส | ทรงกระบอก | 3.15 | ไม่บ่งชี้ | 32kA ที่ 15,500 VAC | 10 " | ไม่ปฏิเสธ | 1 | ฿32,577 | |
D | เจซีเค-24อาร์ | - | ไฟเบอร์กลาส | ทรงกระบอก | 450 | การแสดง | 80kA (อสมมาตร) 50kA (ซิม.) | 11 15 / 64 " | ไม่ปฏิเสธ | 1 | ฿244,262 | |
D | เจซีเค-12อาร์ | - | ไฟเบอร์กลาส | ทรงกระบอก | 230 | การแสดง | 80kA (อสมมาตร) 50kA (ซิม.) | 11 15 / 64 " | ไม่ปฏิเสธ | 1 | ฿145,689 | |
F | 5-5AMWNA0-5E | - | ไฟเบอร์กลาส | ทรงกระบอก | 1/2 | ไม่บ่งชี้ | 50kA ที่ 5500 VAC | 5 39 / 64 " | ไม่ปฏิเสธ | 1 | ฿13,485 | |
F | 5-5AMWNA2-0E | - | ไฟเบอร์กลาส | ทรงกระบอก | 2 | ไม่บ่งชี้ | 50kA ที่ 5500 VAC | 5 39 / 64 " | ไม่ปฏิเสธ | 1 | ฿13,495 | |
F | 5-5AMWNA5-0E | - | ไฟเบอร์กลาส | ทรงกระบอก | 5 | ไม่บ่งชี้ | 50kA ที่ 5500 VAC | 5 39 / 64 " | ไม่ปฏิเสธ | 1 | ฿13,717 | |
A | MV155F1CBX5E | - | ไฟเบอร์กลาส | ทรงกระบอก | 5 | การแสดง | 50kA ที่ 15,500 VAC | 18.75 " | ไม่ปฏิเสธ | 1 | ฿28,470 | |
A | MV155F1CBX10E | - | ไฟเบอร์กลาส | ทรงกระบอก | 10 | การแสดง | 50kA ที่ 15,500 VAC | 18.75 " | ไม่ปฏิเสธ | 1 | ฿23,578 | |
H | MV055F1DAX15E | - | ไฟเบอร์กลาส | ทรงกระบอก | 15 | การแสดง | 50kA ที่ 5500 VAC | 15.75 " | ไม่ปฏิเสธ | 1 | ฿31,151 | |
I | เจซีเค-2อาร์ | - | เมลามีน | ทรงกระบอก | 70 | การแสดง | 80kA (อสมมาตร) 50kA (ซิม.) | 11.25 " | ไม่ปฏิเสธ | 1 | ฿42,812 | |
A | MV055F1CAX40E | - | ไฟเบอร์กลาส | ทรงกระบอก | 40 | การแสดง | 50kA ที่ 5500 VAC | 15.75 " | ไม่ปฏิเสธ | 1 | ฿41,331 | |
J | KWN-R-20 | เฟอร์ราซ / โกลด์ A2K-R | เมลามีน | ทรงกระบอก | 20 | ไม่บ่งชี้ | 200kA ที่ 250 VAC/DC | 2" | การปฏิเสธ | 1 | ฿1,885 | |
K | BP / ATM-30ID | เฟอร์ราซ AF2 | พลาสติก | ใบมีด | 30 | การแสดง | 1kA ที่ 32 VDC | 0.64 " | การไม่ปฏิเสธ | 2 | ฿874 | |
L | 35D33Q | ซีเมนส์ 5SB4 | เซรามิค | ทรงกระบอก | 35 | ไม่บ่งชี้ | 100kA ที่ 500 VAC | 2" | การไม่ปฏิเสธ | 1 | ฿676 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวเชื่อมต่อ Splice
- พัดลมและเครื่องเป่าลมในพื้นที่อับอากาศ
- เครื่องทำความร้อนและเครื่องปรับอากาศที่พักพิงฉุกเฉิน
- ถุงขยะที่ย่อยสลายได้
- ตัวกระตุ้นแบบหมุน
- vises
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- การฝึกอบรม
- ตัวลดความเร็ว
- การทดสอบดิน
- KEO ชุดสว่าน / เคาน์เตอร์ซิงค์รวม
- BRADY ป้ายรถ, ของแข็งไวไฟ 4
- DAYTON มอเตอร์เครื่องมือไฟฟ้าแบบเพลาคู่แบบแยกเฟส
- BANJO FITTINGS ปะเก็น Cam และ Groove, FKM
- ZURN ที่รองโถสุขภัณฑ์ ยี่ห้อ Zurn
- CH HANSON แท็กสายเคเบิลเปล่า
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อสตั๊ด
- BENCHMARK SCIENTIFIC เครื่องเขย่า MultiTherm Series
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 ข้อต่อสวมหมวก,Fipt
- BALDOR / DODGE ข้อต่อสเปเซอร์แบบ Elastomeric D-Flex Type Sc