Bussmann 5-5amwna3-0e | ฟิวส์ 3a คลาสพอยท์ แอมวา 5500vac | 4yey5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 5-5AMWNA3-0E ฟิวส์ 3a Class Point Amwna 5500vac | AE2MEZ 4YEY5

BUSSMANN 5-5AMWNA3-0E ฟิวส์ 3a Class Point Amwna 5500vac

In Stock
รายการ: AE2MEZ รุ่น: 5-5AMWNA3-0Eข้ามอ้างอิง: 4YEY5
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
฿13,347 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นPT ฟิวส์
เส้นผ่าศูนย์กลาง1"
ธาตุคู่
ฟิวส์แอมป์3
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ50kA ที่ 5500 VAC
ความยาว5 39 / 64 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
คะแนนแรงดันไฟฟ้า5500 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8535100020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟังก์ชันเท่ากับวัสดุของตัวเครื่องรูปแบบตัวฟิวส์แอมป์การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้คะแนนขัดจังหวะความยาวการปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธกก. จำนวนราคา
BUSSMANN KWN-R-20 ฟิวส์ Rk1 Kwn-r 20a 250vac / 250vdc | AA9HNM 1DG60 KWN-R-20เฟอร์ราซ / โกลด์ A2K-Rเมลามีนทรงกระบอก20ไม่บ่งชี้200kA ที่ 250 VAC/DC2"การปฏิเสธ1฿2,045
BUSSMANN 35D33Q ฟิวส์ D 35a 500vac Ceramic | AA9RLV 1EV 18 35D33Qซีเมนส์ 5SB4เซรามิคทรงกระบอก35ไม่บ่งชี้100kA ที่ 500 VAC2"การไม่ปฏิเสธ1฿690
BUSSMANN JCK-2R ฟิวส์ 70a คลาส R-rated Jck 2540vac | AA9UNE 1FG56 เจซีเค-2อาร์-เมลามีนทรงกระบอก70การแสดง80kA (อสมมาตร) 50kA (ซิม.)11.25 "ไม่ปฏิเสธ1฿42,812
BUSSMANN MV055F1CAX30E ฟิวส์ 30a คลาส E พิกัด Mv055 5500vac | AD3ATT 3XH83 MV055F1CAX30E-ไฟเบอร์กลาสทรงกระบอก30การแสดง50kA ที่ 5500 VAC15.75 "ไม่ปฏิเสธ1฿41,058
BUSSMANN MV055F1CAX40E ฟิวส์ 40a คลาส E พิกัด Mv055 5500vac | AD3ATU 3XH84 MV055F1CAX40E-ไฟเบอร์กลาสทรงกระบอก40การแสดง50kA ที่ 5500 VAC15.75 "ไม่ปฏิเสธ1฿41,331
BUSSMANN MV055F1CAX50E ฟิวส์ 50a คลาส E พิกัด Mv055 5500vac | AD3ATV 3XH85 MV055F1CAX50E-ไฟเบอร์กลาสทรงกระบอก50การแสดง50kA ที่ 5500 VAC15.75 "ไม่ปฏิเสธ1฿41,331
BUSSMANN MV055F1DAX15E ฟิวส์ 15a คลาส E พิกัด Mv055 5500vac | AD3ATX 3XH90 MV055F1DAX15E-ไฟเบอร์กลาสทรงกระบอก15การแสดง50kA ที่ 5500 VAC15.75 "ไม่ปฏิเสธ1฿31,151

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN 5-5AMWNA3-0E ฟิวส์ 3a Class Point Amwna 5500vac
฿13,347 / หน่วย