Bussmann Kwn-r-20 | ฟิวส์ Rk1 Kwn-r 20a 250vac/250vdc | 1dg60 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KWN-R-20 ฟิวส์ Rk1 Kwn-r 20a 250vac / 250vdc | AA9HNM 1DG60

BUSSMANN KWN-R-20 ฟิวส์ Rk1 Kwn-r 20a 250vac/250vdc

In Stock
รายการ: AA9HNM รุ่น: KWN-R-20อ้างไขว้: 1DG60
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
฿2,045 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นRK1
เส้นผ่าศูนย์กลาง18 / 32 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ A2K-R
ฟิวส์แอมป์20
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 250 VAC/DC
ความยาว2"
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC/DC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)2.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟังก์ชันเท่ากับวัสดุของตัวเครื่องรูปแบบตัวฟิวส์แอมป์การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้คะแนนขัดจังหวะความยาวการปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธกก. จำนวนราคา
BUSSMANN 35D33Q ฟิวส์ D 35a 500vac Ceramic | AA9RLV 1EV 18 35D33Qซีเมนส์ 5SB4เซรามิคทรงกระบอก35ไม่บ่งชี้100kA ที่ 500 VAC2"การไม่ปฏิเสธ1฿690
BUSSMANN JCK-2R ฟิวส์ 70a คลาส R-rated Jck 2540vac | AA9UNE 1FG56 เจซีเค-2อาร์-เมลามีนทรงกระบอก70การแสดง80kA (อสมมาตร) 50kA (ซิม.)11.25 "ไม่ปฏิเสธ1฿42,812
BUSSMANN MV055F1CAX30E ฟิวส์ 30a คลาส E พิกัด Mv055 5500vac | AD3ATT 3XH83 MV055F1CAX30E-ไฟเบอร์กลาสทรงกระบอก30การแสดง50kA ที่ 5500 VAC15.75 "ไม่ปฏิเสธ1฿41,058
BUSSMANN MV055F1CAX40E ฟิวส์ 40a คลาส E พิกัด Mv055 5500vac | AD3ATU 3XH84 MV055F1CAX40E-ไฟเบอร์กลาสทรงกระบอก40การแสดง50kA ที่ 5500 VAC15.75 "ไม่ปฏิเสธ1฿41,331
BUSSMANN MV055F1CAX50E ฟิวส์ 50a คลาส E พิกัด Mv055 5500vac | AD3ATV 3XH85 MV055F1CAX50E-ไฟเบอร์กลาสทรงกระบอก50การแสดง50kA ที่ 5500 VAC15.75 "ไม่ปฏิเสธ1฿41,331
BUSSMANN MV055F1DAX15E ฟิวส์ 15a คลาส E พิกัด Mv055 5500vac | AD3ATX 3XH90 MV055F1DAX15E-ไฟเบอร์กลาสทรงกระบอก15การแสดง50kA ที่ 5500 VAC15.75 "ไม่ปฏิเสธ1฿31,151
BUSSMANN MV155F1CBX10E ฟิวส์ 10a คลาส E-rated Mv155 15500vac | AD3ATY 3XH93 MV155F1CBX10E-ไฟเบอร์กลาสทรงกระบอก10การแสดง50kA ที่ 15,500 VAC18.75 "ไม่ปฏิเสธ1฿23,578

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KWN-R-20 ฟิวส์ Rk1 Kwn-r 20a 250vac/250vdc
฿2,045 / หน่วย