PARKER เทอร์โมคัปเปิล
สไตล์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุพื้นฐาน | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดท่อ | ขนาดเธรดการบีบอัด | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4 FH4BZ-B | -40 องศาถึง 400 องศา F | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 1 / 4 " | 1 / 4 " | CPI (TM) x MNPT | 9 / 16 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿615 | |
B | 2MTC2N-B | -40 องศาถึง 400 องศา F | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 1 / 8 " | 1 / 8 " | A-LOK (R) x MNPT | 7 / 16 " | 3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿762 | |
C | 4MTC2N-316 | -425 องศาถึง 1200 องศา F | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 4 " | 1 / 4 " | A-LOK (R) x MNPT | 1 / 2 " | 10,300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,285 |
thermocouple
ขั้วต่อเทอร์โมคัปเปิล Parker ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อท่อสำหรับน้ำมันและก๊าซและระบบถ่ายเทของเหลว มีโครงสร้างทองเหลือง / สแตนเลสเพื่อลดการสึกหรอต่อสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่มีการเสียดสีสูง พวกเขามีการออกแบบที่ไม่มีเปลวไฟซึ่งเมื่อขันให้แน่นแล้วจะบีบอัดปลอกโลหะกับท่อเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปิดผนึกอย่างแน่นหนาและการติดตั้งที่ปลอดภัย เลือกจากคอนเน็กเตอร์เทอร์โมคัปเปิล A-LOK ซีรี่ส์ที่มีให้เลือกมากมาย ซึ่งมีให้ในพิกัดแรงดัน 3500, 3600 และ 10300 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Tool Belts Work Belts ผ้ากันเปื้อนและ Suspenders
- ล้อเจียรคัพวูบวาบ
- เครื่องลดความชื้นในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
- อุปกรณ์เสริมถังเก็บแบบหมุนเวียน
- ฝาครอบแร็คแพน
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- โต๊ะทำงานและอุปกรณ์เสริม
- ความปลอดภัยทางน้ำ
- ภายนอกยานยนต์
- Spacers และ Standoffs
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS สายพานเฟืองขับแบบซิงโครนัส Pd คู่ประสิทธิภาพสูงกว้าง 30 มม
- SHARKBITE หัวปรับแรงดันสำหรับน้ำ EB-75 ซีรี่ส์
- TE-CO บอลลูกสูบ ไฟไนล่อน .188w x .39l
- COUNCIL TOOL ค้อนออนซ์แมงกานีสบรอนซ์
- HAYWARD YS Series กรองน้ำวาย 3 นิ้ว
- WRIGHT TOOL หมุดกระทิงหัวกว้าง
- SPEARS VALVES พีวีซีกำหนดการ 40 อุปกรณ์ปิดบรรจุแบบใสสองชั้น
- ALL MATERIAL HANDLING ชุดคันโยก
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 18.5Hp
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRG สไตล์ BMQ-D ขนาด 832 เฟืองตัวหนอน Ironman