Parker 4mtc2n-316 | 20yy32 ขั้วต่อเทอร์โมคัปเปิล | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 4MTC2N-316 Thermocouple Connect Stainless Steel Alok x M 1/4 x 1/8 Inch | AF7GNT 20YY 32

PARKER 4MTC2N-316 เทอร์โมคัปเปิลเชื่อมต่อสแตนเลส Alok x M 1/4 x 1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7GNT รุ่น: 4MTC2N-316ข้ามอ้างอิง: 20YY32
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
฿1,285 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อเทอร์โมคัปเปิล
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดเธรดการบีบอัด1 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อA-LOK (R) x MNPT
ขนาด Hex1 / 2 "
แม็กซ์ ความดัน10,300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F
ขนาดท่อ1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)3.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS7307290000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อขนาดเธรดการบีบอัดประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexแม็กซ์ ความดันราคา
PARKER 2MTC2N-B Thermocouple Connect ทองเหลือง A-lok x M 1/8 นิ้ว | AF7GMD 20YX95 2MTC2N-B-40 องศาถึง 400 องศา Fทองเหลืองทองเหลือง1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿762
PARKER 4-4 FH4BZ-B ขั้วต่อเทอร์โมคัปเปิลทองเหลือง Cpi x M 1/4 นิ้ว | AF7GUJ 20YZ43 4-4 FH4BZ-B-40 องศาถึง 400 องศา Fทองเหลืองทองเหลือง1 / 4 "1 / 4 "CPI (TM) x MNPT9 / 16 "3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿615

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 4MTC2N-316 เทอร์โมคัปเปิลเชื่อมต่อสแตนเลส Alok x M 1/4 x 1/8 นิ้ว
฿1,285 / หน่วย