เม็ดมีดวิ่งฟรี HELICOIL Tangless
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเกลียว | ขนาดสว่าน | ประเภทด้าย | แทรกความยาว | วัสดุ | ทิศทางของเธรด | ฟรี Coil Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AT1185-4C500 | 1 / 4-20 | H | เมตริกฟรีรันนิ่ง , UNC | 0.5 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.32 " | ฿4,271 | |
A | T1185-4C375S | 1 / 4-20 | H | UNC | 0.375 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.32 " | ฿30,670 | |
A | T1185-4C250S | 1 / 4-20 | H | UNC | 0.25 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.32 " | ฿31,927 | |
A | AT1185-4C375 | 1 / 4-20 | H | เมตริกฟรีรันนิ่ง , UNC | 0.375 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.32 " | ฿4,349 | |
A | AT1185-4C250 | 1 / 4-20 | H | เมตริกฟรีรันนิ่ง , UNC | 0.25 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.32 " | ฿3,901 | |
A | T1185-4C500S | 1 / 4-20 | H | UNC | 0.5 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.32 " | ฿32,107 | |
A | AT1185-02C086 | 2-56 | 3 / 32 " | เมตริกฟรีรันนิ่ง , UNC | 0.086 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.115 " | ฿3,382 | |
A | AT1185-02C129 | 2-56 | 3 / 32 " | เมตริกฟรีรันนิ่ง , UNC | 0.129 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.115 " | ฿3,179 | |
A | AT1185-02C172 | 2-56 | 3 / 32 " | เมตริกฟรีรันนิ่ง , UNC | 0.172 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.115 " | ฿4,591 | |
A | T1185-02C086S | 2-56 | 3 / 32 " | UNC | 0.086 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.145 " | ฿29,235 | |
A | T1185-02C172S | 2-56 | 3 / 32 " | UNC | 0.172 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.145 " | ฿32,464 | |
A | T1185-02C129S | 2-56 | 3 / 32 " | UNC | 0.129 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.145 " | ฿30,849 | |
A | AT1185-04C112 | 4-40 | #31 | เมตริกฟรีรันนิ่ง , UNC | 0.112 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.152 " | ฿4,057 | |
A | AT1185-04C168 | 4-40 | #31 | เมตริกฟรีรันนิ่ง , UNC | 0.168 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.152 " | ฿3,866 | |
A | T1185-04C112S | 4-40 | #31 | UNC | 0.112 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.151 " | ฿31,037 | |
A | T1185-04C224S | 4-40 | #31 | UNC | 0.224 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.151 " | ฿34,465 | |
A | T1185-04C168S | 4-40 | #31 | UNC | 0.168 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.151 " | ฿32,751 | |
A | AT1185-04C224 | 4-40 | #31 | เมตริกฟรีรันนิ่ง , UNC | 0.224 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.152 " | ฿3,899 | |
A | T1185-06C138S | 6-32 | #26 | UNC | 0.138 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.185 " | ฿29,235 | |
A | T1185-06C207S | 6-32 | #26 | UNC | 0.207 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.185 " | ฿29,663 | |
A | T1185-06C276S | 6-32 | #26 | UNC | 0.276 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.185 " | ฿34,465 | |
A | AT1185-06C276 | 6-32 | #26 | เมตริกฟรีรันนิ่ง , UNC | 0.276 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.186 " | ฿4,055 | |
A | AT1185-06C207 | 6-32 | #26 | เมตริกฟรีรันนิ่ง , UNC | 0.207 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.186 " | ฿4,417 | |
A | AT1185-06C138 | 6-32 | #26 | เมตริกฟรีรันนิ่ง , UNC | 0.138 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.186 " | ฿3,093 | |
A | T1185-2C246S | 8-32 | #17 | UNC | 0.246 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.212 " | ฿35,076 | |
A | T1185-2C164S | 8-32 | #17 | UNC | 0.164 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.212 " | ฿31,419 | |
A | AT1185-2C164 | 8-32 | #17 | เมตริกฟรีรันนิ่ง , UNC | 0.164 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.213 " | ฿2,912 | |
A | AT1185-2C328 | 8-32 | #17 | เมตริกฟรีรันนิ่ง , UNC | 0.328 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.213 " | ฿4,118 | |
A | AT1185-2C246 | 8-32 | #17 | เมตริกฟรีรันนิ่ง , UNC | 0.246 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.213 " | ฿4,030 | |
A | T1185-2C328S | 8-32 | #17 | UNC | 0.328 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.212 " | ฿34,846 | |
A | T1185-3C380S | 10-24 | 13 / 64 " | UNC | 0.38 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.251 " | ฿30,670 | |
A | T1185-3C285S | 10-24 | 13 / 64 " | UNC | 0.285 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.251 " | ฿31,927 | |
A | T1185-3C190S | 10-24 | 13 / 64 " | UNC | 0.19 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.251 " | ฿28,111 | |
A | AT1185-3C380 | 10-24 | 13 / 64 " | เมตริกฟรีรันนิ่ง , UNC | 0.38 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.253 " | ฿4,517 | |
A | AT1185-3C285 | 10-24 | 13 / 64 " | เมตริกฟรีรันนิ่ง , UNC | 0.285 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.253 " | ฿4,138 | |
A | AT1185-3C190 | 10-24 | 13 / 64 " | เมตริกฟรีรันนิ่ง , UNC | 0.19 " | เหล็กสแตนเลส 304 | มือขวา | 0.253 " | ฿3,655 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่องว่างทองแดงแผ่นบาร์และสต็อกแผ่น
- เครื่องมือทดสอบยานยนต์
- ชุดแต่งเล็บ
- เลื่อยวงเดือนไร้สาย
- เครื่องพันฟิล์มยืด
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- MOON AMERICAN หัวฉีดท่อดับเพลิง
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว S8 12.8V
- RULAND MANUFACTURING สกรูชุดข้อต่อ SCX ซีรี่ส์
- WOODHEAD มือจับสปอตไลท์ 130180 Series
- HOFFMAN กล่องรวมสัญญาณ EMC แบบบานพับต่อเนื่อง 4X
- DAZOR ไฟส่องสว่างฐานแคลมป์ 45W ฟลูออเรสเซนต์ 43 นิ้ว
- MARSHALLTOWN เหยี่ยวอลูมิเนียม
- DAYTON น้ำมันหล่อลื่น
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ผ้าคลุมรองเท้า Gammaguard CE
- BALDOR / DODGE ยางแยก E80 ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์