HOFFMAN Inline Series Type 4X บานพับฝาปิด Quarter Turn Enclosures
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | แผงภายใน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LHC151512SS | 4.72 " | 5.91 " | 32FE 88 | 5.91 " | ฿33,029 | |
A | LHC302515SS | 5.91 " | 11.81 " | 32FE 93 | 9.84 " | ฿61,788 | |
A | LHC252015SS | 5.91 " | 9.84 " | 32FE 92 | 7.87 " | ฿45,073 | |
A | LHC353020SS | 7.87 " | 13.78 " | 32FE 94 | 11.81 " | ฿74,396 |
Inline Series Type 4X บานพับฝาปิด Quarter Turn Enclosures
ฝาครอบบานพับแบบหมุนได้สี่ส่วนชนิด 4X ของ Hoffman Inline Series เหมาะสำหรับการป้องกันน้ำ ฝุ่น และสารกัดกร่อน มาพร้อมกับฝาปิดบานพับแบบหมุนได้สี่ส่วนเพื่อให้เข้าถึงการบำรุงรักษาและการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ง่าย โดยจะจัดเก็บและปกป้องส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อน เช่น การควบคุมทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์อัตโนมัติ เครื่องมือวัด และอื่นๆ ตู้ที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA เหล่านี้มีโครงสร้างสแตนเลส 304 จึงมั่นใจได้ถึงความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน มีระดับ IP66 เพื่อให้การป้องกันฝุ่นและน้ำเข้าอย่างแข็งแกร่ง กล่องเหล่านี้มีสลักหมุน 1/4 พร้อมช่องไขควง ช่วยให้เข้าถึงได้สะดวกและปิดได้อย่างปลอดภัย มีการติดตั้งปะเก็นโพลียูรีเทนเพื่อปรับปรุงการปิดผนึกและการป้องกันฝุ่นและความชื้น กล่องหุ้มเหล่านี้มีการติดตั้งบนผนัง ทำให้มั่นใจในการจัดวางและการเข้าถึงที่ปลอดภัย รวมถึงฮาร์ดแวร์กราวด์และแหวนรองซีลสำหรับการจัดหาส่วนประกอบการติดตั้งที่ครอบคลุม เปลือกหุ้มเหล่านี้มีการขัดเงา ช่วยเพิ่มทั้งรูปลักษณ์และความทนทาน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ม่านอากาศ
- ขายึดเครื่องดับเพลิง
- ท่อสเปรย์
- Linear Guide Carriages และ Slides
- ESD และ Cleanroom Stools
- มินัลบล็อก
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เสริม
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- ไฟฉุกเฉิน
- ฟลัชวาล์ว
- BURNDY ฝาพลาสติกสำหรับขั้วต่อสปลิตโบลต์
- ABB เบรกเกอร์ขนาดเล็กซีรีส์ S203
- SARGENT มือจับก้านล็อคร่อง
- ADVANCE TABCO ตู้เก็บของ Drainboard
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS เครื่องดูดฝุ่น
- MAIN FILTER INC. Interchange Hydraulic Return Line Filters, แก้ว, 1 ไมครอน, Viton Seal
- COOPER B-LINE แคลมป์ท่อและท่อร้อยสายรุ่น B2000
- Champion Tool Storage FMPro รถเข็นซ่อมบำรุง
- REX CUT แผ่นดิสก์
- VESTIL RDC Series รถดรัมแบบหมุน