A B ล้อ Dia: 5" , วัสดุลูกล้อ: Polyolefin , ประเภทลูกล้อ: 2 แข็ง 2 หมุน , ความกว้างล้อ: 1 1 / 4 " , สี: สีน้ำเงิน , ความลึก: 66.75 " , ขนาดกลอง: 55 แกลลอน. , วัสดุกรอบ: เหล็ก , วัสดุล้อหน้า: Polyolefin , ความกว้างของล้อหน้า: 1.25 " , ความสูงของด้ามจับ: 22 1 / 4 " , ความยาวด้ามจับ: 40 " , วัสดุของด้ามจับ: เหล็ก , ความสูง: 26.75 " , รวมถึง: จัดการ , ความยาว: 66.75 " , วัสดุ: เหล็ก , จำนวนล้อ: 4 , จำนวนลูกกลิ้งคู่: 4 , วัสดุล้อหลัง: Polyolefin , ความกว้างของล้อหลัง: 1.38 " , ความยาวใช้งานได้: 30 3 / 4 " , ความกว้าง: 18.88 "