VESTIL RDC-100-10 รถเข็นถังหมุน, 1000 ปอนด์ ความจุ, สองเท่า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกลอง |
ยอมรับ | ถังเหล็กขนาด 55 แกลลอน |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | Polyolefin |
ประเภทล้อ | 2 แข็ง 2 หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 66.75 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 3" |
วัสดุล้อหน้า | Polyolefin |
ความกว้างของล้อหน้า | 1.25 " |
จัดการ Dia | 1-21 / 64 นิ้ว |
จัดการความสูง | 22-1 / 4 นิ้ว |
จัดการความสูง | 22 1 / 4 " |
ความยาวจับ | 40 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 26.75 " |
รวมถึง | จัดการ |
ความยาว | 66.75 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนลูกกลิ้งคู่ | 4 |
ความลึกโดยรวม | 66.75 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-rdc-100-10.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
วัสดุล้อหลัง | Polyolefin |
ความกว้างล้อหลัง | 1.38 " |
UPC | 691215116039 |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 30 3 / 4 " |
ความกว้าง | 18.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 67.87 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 168.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 47.55 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|
อาร์ดีซี-100 | ปอนด์ 600 | ฿21,708 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.