HOFFMAN Polypro Series Type 4X กล่องหุ้ม
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | แผงภายใน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A664PHC | 4.38 " | 6.12 " | 32 FR91 | 6.12 " | ฿6,735 | |
A | A1084PHC | 4.38 " | 10.12 " | 32 FR72 | 8.12 " | ฿8,659 | |
A | A864PHC | 4.38 " | 8.12 " | 32 FR94 | 6.12 " | ฿6,909 | |
A | A884PHC | 4.38 " | 8.12 " | A8P8AL | 8.12 " | ฿7,667 | |
A | A12106PHC | 6.35 " | 12.08 " | 32 FR75 | 10.08 " | ฿10,665 | |
A | A10106PHC | 6.38 " | 10.05 " | A10P10AL | 10.05 " | ฿9,175 | |
A | A14128PHC | 8.35 " | 14.02 " | 32 FR81 | 12.01 " | ฿12,683 | |
A | A16148PHC | 8.35 " | 16.02 " | 32 FR85 | 14.01 " | ฿14,433 | |
A | A181610PHC | 10.35 " | 17.95 " | 32 FR88 | 15.94 " | ฿17,821 |
ตู้ครอบ Polypro Series Type 4X
กล่อง Hoffman PolyPro Series ประเภท 4X ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อนจากสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและน้ำเข้า สิ่งล้อมรอบเหล่านี้ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย กระบวนการทางเคมี และสิ่งอำนวยความสะดวกทางทะเล มีโครงสร้างโพลีเอสเตอร์ที่ไม่เติมแก้ว มีความทนทานต่อรังสี UV ที่เหนือกว่าเพื่อป้องกันการบานของเส้นใยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุไฟเบอร์กลาส และให้ความสะดวกในการติดตั้งโดยไม่กระทบต่อความแข็งแรง กล่องหุ้มเหล่านี้มีการออกแบบที่ยั่งยืนเพื่อให้มีลักษณะรีไซเคิลได้ซึ่งสอดคล้องกับการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม มีการติดตั้งฝาครอบและปะเก็นแบบลิ้นและร่องที่ทับซ้อนกันเพื่อยึดซีล Type 4X เพื่อป้องกันอุปกรณ์ภายในจากส่วนประกอบต่างๆ เคส Type 4X เหล่านี้มีความสูง 6.12, 8.12, 10.05, 10.12, 12.08, 14.02, 16.02 และ 17.95 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หน่วยงานกำกับดูแล
- Generator Transfer Switches- อัตโนมัติ
- คราบไม้ภายนอกและเครื่องซีล
- ซอฟต์สตาร์ท
- คนเกียจคร้านเกียร์
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- บูช
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่น
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- ท่อประปา
- VNE STAINLESS ฝาท้ายทึบ
- TOUGH GUY แปรงขัดพื้นความยาว 3 นิ้ว
- BUSSMANN TO Series อุปกรณ์เสริมเทอร์มินัลบล็อก
- SOUTHWIRE COMPANY ลวดทองแดงเปลือย
- THOMAS & BETTS ก๊อกต่อสายเคเบิล
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 80 ข้อต่อข้อศอกยาว 90 องศา ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- BALDOR MOTOR มอเตอร์เอนกประสงค์, C-Face Foot Mounted, ODP, Three Phase
- TRICO จารบีข้อต่อ Caps
- HONEYWELL รีเลย์
- VESTIL VPRDO Series ดอลลี่อะลูมิเนียมหล่อ